715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器 ねじの呼びM8 材質(本体)ユリア樹脂(UF) 材質(取付部)軟鋼線材(SWRM) 取付長(mm)23 取付部おねじ 種類丸形 表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8
1個
581 税込639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下止金 曲
エコ商品
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LANケーブル用のRJ45モジュラープラグUTP/より線専用のRJ45モジュラープラグ金メッキのコンタクトを使用したハイスペックのプラグです
1個
469 税込516
3日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

阪口製作所集合管
最高使用圧力(MPa)20 ねじ寸法両端W22-14右ナット(R) パイプ寸法(mm)内径10/外径16 材質(パイプ)SUS3004
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

・防カビ加工
材質本体/ポリプロピレン滑り止め/EVA 寸法(mm)Φ270×102h 質量(g)230
1セット(40個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

1冊でW(ダブル)の機能!。2通りの使い方ができる。クリップインファイル ダブル。。A3・B4サイズの書類も収容できます。書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。薄型設計なのでカバンに入れてもかさばらず、書類をしっかり固定して折れ曲がりを防ぎます。
材質【本体】PP0.7mm厚【クリップ】ABS 寸法(mm)縦312×横28×幅15 サイズA4 枚数【収容可能枚数】コピー用紙最大約20枚(クリップ1箇所)
1冊
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)













モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 動画あり
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG 付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 規格BMSec対応 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー256MB 最大解像度1200×1200dpi 寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体 音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7 連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分 連続複写枚数最大99枚 給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率25~400%の1%刻み 適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n 通信速度最大33600bps RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c) エコマーク認定番号23 155 031
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


















関連キーワード