カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(251)
- 店舗什器・備品(87)
- 制御機器(54)
- 測定用品(51)
- 厨房用品(41)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
- 建築金物(26)
- 作業工具(26)
- 卓上消耗品(24)
- 清掃用品(20)
- メカニカル部品(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 切削工具(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 保管用品(13)
- 機構部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 研磨材(12)
- バイク部品(11)
- 事務用品(11)
- 電動工具(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 安全保護具(9)
- 作業服(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 介護用品(8)
- 医療(8)
- 自動車補修部品(8)
- 農具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防災用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 家電(6)
- 縫製用品(6)
- テープ(5)
- 日用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- 自転車部品(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 農業機械(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- MAGIQ(東京堂)(54)
- 三菱電機(53)
- 山田照明(39)
- パール金属(34)
- 大菱計器製作所(18)
- アルファ[販促](15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- omron(オムロン)(14)
- 東芝ライテック(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- タカハ機工(11)
- エスコ(10)
- ケルヒャー(10)
- ダイソー(10)
- 岩田製作所(9)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- 精工(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l-40w」の検索結果

イージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】
I-VALUE¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ドブメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】
I-VALUE¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
SOLID T L/40W形本体/トラフ /プルスイッチ付
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源ユニット別売、プルスイッチ付適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)150×1235
SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ
ENDO(遠藤照明)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様L:1250タイプ取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW器具・セット器具のみ
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150
ENDO(遠藤照明)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
クリヤーブック<Glassele>(固定式)
コクヨ(3件のレビュー)¥499税込¥5491冊当日出荷から3日以内出荷日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PPサイズA4-S
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。質量(g)100センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)センサー感知方式人感点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置場所屋内点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5mまで電球の種類LED
カラーポケットアルバム
ナカバヤシ¥349税込¥3841冊当日出荷から3日以内出荷クリアな表紙とカラーの台紙がキレイな、シンプルで使い勝手のよいアルバムです。タイプ溶着式表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
超軽量 草刈りピーラー(ワイド)1050mm柄
石黒金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷広範囲での作業に適したワイド。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)約320サイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約1050×130
SCアングル
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
ダイヤル鍵(屋外用)
FEDERAL(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)8
雑貨ポケットアルバム
ナカバヤシ¥699税込¥7691冊当日出荷から3日以内出荷アルバムを閉じるときは、ボタンにリボンをくるんと巻きつけます。材質ボタン:木、リボン:サテン質量(g)120タイプ溶着式収納サイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×150×30台紙ポリプロピレン製L判1段ポケット3層黒エンボス台紙20枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様布クロス(綿)RoHS指令(10物質対応)対応
メッキアングル
ダイソー¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷穴あきのLアングル 。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)3穴径(Φmm)【丸】5表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
ドブメッキアングル
ダイソー¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷穴あきのLアングル 。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール幅(mm)40×40厚さ(mm)3穴径(Φmm)【丸】5表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
ベルト式40Lコンプレッサー
WAKO(和光商事)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷故障の少ないベルト式採用のGL-40WS。4輪装備で簡単に持ち運び可能で、タンク容量も39.5Lと十分なサイズを備えました。トータルバランスに優れたコンプレッサーです。
イージーストッカー3 2L判1段40枚
ナカバヤシ¥549税込¥6041冊当日出荷から3日以内出荷:2L・キャビネ・LL判40枚収納。最大サイズ130×190mmまでが収納できます。仕様背見出しポケット付サイズ2L判質量(g)180タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)203×156×19台紙ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:2L・キャビネ・LL判40枚)表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ステンレスSCアングル
昭和コーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷から7日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質SUS304
ドブメッキSCアングル
昭和コーポレーション¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ドブメッキ長さL(mm)2100穴の有無クギ穴:無し
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入
オーム電機¥549税込¥6041セット(2個)当日出荷から翌々日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W消費電力(W)40定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
端子台 3段型プリント基板用
サトーパーツ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板極数30P定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
...