ドブメッキアングル

ドブメッキアングル - ダイソードブメッキアングル - ダイソードブメッキアングル - ダイソードブメッキアングル - ダイソードブメッキアングル - ダイソードブメッキアングル - ダイソードブメッキアングル - ダイソー

穴あきのLアングル
長尺金物、電材

用途
ユニクロメッキ仕上げ
材質
スチール
幅(mm)
40×40
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
【丸】5
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
対応
【ボルトサイズ】M8
内容量
1本
注意
※M8ボルト対応
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03462072L-40W-900900
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462108L-40W-24002400
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462300L-40W-18001800
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03462397L-40W-21002100
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする