曜日別特売

ベルト式40Lコンプレッサー

ベルト式40Lコンプレッサー - WAKO(和光商事)ベルト式40Lコンプレッサー - WAKO(和光商事)

故障の少ないベルト式採用のGL-40WS。
4輪装備で簡単に持ち運び可能で、タンク容量も39.5Lと十分なサイズを備えました。
トータルバランスに優れたコンプレッサーです。

質量(kg)
40
タンク容量(L)
39.5
使用圧力(MPa)
0.78
使用電力(W)
650
動力
AC100V 50/60Hz
吐出量(L/min)(50/60Hz)
74/89
内容量
1台
取扱説明書:(0.45MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584188GL-40WS
¥119,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする