カテゴリ

  • 保管用品(467)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(392)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • 物流用品(49)
  • 測定用品(45)
  • 自動車純正部品(45)
  • 農業機械(38)
  • 制御機器(34)
  • 切削工具(24)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 厨房用品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 介護用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建築金物(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 清掃用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-503」の検索結果

1,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバーター (L503) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (L503)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • 炭素鋼 スイベルジョイント L0503 フジトク

    炭素鋼 スイベルジョイント L0503

    フジトク
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所

    SFRL型 ステンレス異径エルボ

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LED角BIGマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
    質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • 3310Y-001-503L BOURNS

    3310Y-001-503L

    BOURNS
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
  • 3590S-2-503L BOURNS

    3590S-2-503L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-503 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル ML-503

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用いただけます。
    寸法(mm)37.1×70備考24片×2シート(480片)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンボックス #5A サンコー(三甲)

    サンボックス #5A

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#5A材質PP質量(kg)0.35耐荷重(kg)1050フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×89名入れなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付
  • スタンダード ドットラベル シャムロック

    スタンダード ドットラベル

    シャムロック
    3,198税込3,518
    1セット(1000ドット)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。スタンダードドットラベルは恒久接着タイプです
  • フローホース(排水用) 八興

    フローホース(排水用)

    八興(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1巻
    当日出荷
    地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
    用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
  • フレキシブルアーム ホーザン

    フレキシブルアーム

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
    付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
  • ハンガーラックコンテナー HL-10 サンコー(三甲)

    ハンガーラックコンテナー HL-10

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
    材質PP底形状格子リブ
  • サンボックス #9B サンコー(三甲)

    サンボックス #9B

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#9B材質PP質量(kg)0.67耐荷重(kg)2440フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×231×112コンテナ種類ベタ目
  • 取付径変換アダプター ホーザン

    取付径変換アダプター

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
    付属品六角レンチ(2mm)適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514適合機種L-503質量(g)355外形寸法(mm)Φ31.8×100適合支柱Φ20mm
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • サンボックス #3S サンコー(三甲)

    サンボックス #3S

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#3S材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)0.2フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×164×95有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)232×133×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)267×164×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)232×133×83
  • ハンガーラックコンテナー HL-1 サンコー(三甲)

    ハンガーラックコンテナー HL-1

    サンコー(三甲)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
    材質PP底形状格子リブ
  • サンボックス #13 サンコー(三甲)

    サンボックス #13

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B適合サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B種別#13材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×281×145適合カード差し両短辺9.5型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×247×129コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 13B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×281×145有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×247×129
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    689税込758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • サンボックス #4-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #4-4

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    4Lサイズで最も軽いサンボックス。サンボックスサイズ一覧
    材質PP質量(g)330耐荷重(kg)766外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90適合カード差し両短辺12M型、13S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    460税込506
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    8,998税込9,898
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
  • 手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ

    手洗い・洗面台・トラップ用

    エムツーエムJ
    789税込868
    1個
    当日出荷
    適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
    用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5
  • サンボックス #24B サンコー(三甲)

    サンボックス #24B

    サンコー(三甲)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#24B材質PP質量(kg)1.12フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×292×168適合カード差し片短辺1・6型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)375×255×152コンテナ種類ベタ目
  • ハンガーラックコンテナー HL-5 サンコー(三甲)

    ハンガーラックコンテナー HL-5

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
    材質PP形状底面/SB(格)質量(g)465底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)143×401×140
  • 真鍮 極上都締 トップ(エイト)

    真鍮 極上都締

    トップ(エイト)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    真鍮製の都ネジ締。超肉厚製の高耐久品です。
    材質真鍮
  • UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ

    UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル

    サンワサプライ
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
  • サンボックス #6B サンコー(三甲)

    サンボックス #6B

    サンコー(三甲)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G種別#6B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2070フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×95適合カード差し両短辺13・21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×235×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×235×83
  • トリム(L)ドアー (B503) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (B503)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • COPトレー ヤマニパッケージ

    COPトレー

    ヤマニパッケージ
    14,980税込16,478
    1ケース(800枚)
    4日以内出荷
    色が奏でる紙トレー。各色各サイズ取り揃えております。
    用途ギフト用数量(個)パーツ数:1
  • サンボックス #2S サンコー(三甲)

    サンボックス #2S

    サンコー(三甲)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#2S材質PP質量(kg)0.13フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×146×81有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)160×119×70コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)194×146×81有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×119×70
...