曜日別特売

サンボックス #9B

サンボックス #9B - サンコー(三甲)サンボックス #9B - サンコー(三甲)サンボックス #9B - サンコー(三甲)サンボックス #9B - サンコー(三甲)サンボックス #9B - サンコー(三甲)サンボックス #9B - サンコー(三甲)サンボックス #9B - サンコー(三甲)サンボックス #9B - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

種別
#9B
材質
PP
質量(kg)
0.67
耐荷重(kg)
2440
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×272×126
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
306×231×112
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全19種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20088600BL503 071900320719003220088600BL5031個ブルー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
20088600BL503 071886930718869320088600BL5031セット(12個)ブルー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20088600BL503(名入れ) 121670791216707920088600BL503(名入れ)1セット(10個)ブルー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20088600GL802 371225313712253120088600GL8021個ライトグレー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20088600GL802 102662521026625220088600GL8021セット(12個)ライトグレー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20088600GL802(名入れ) 121788661217886620088600GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20088600GL803 371248663712486620088600GL8031個グレー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20088600GL803 102662611026626120088600GL8031セット(12個)グレー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20088600GL803(名入れ) 121800111218001120088600GL803(名入れ)1セット(10個)グレー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20088600GR603 371225923712259220088600GR6031個グリーン361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
20088600GR603 102662861026628620088600GR6031セット(12個)グリーン361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20088600GR603(名入れ) 121788911217889120088600GR603(名入れ)1セット(10個)グリーン361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20088600OR301 102662771026627720088600OR3011セット(12個)オレンジ361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20088600OR301 312462783124627820088600OR3011個オレンジ361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
20088600YE201 371225563712255620088600YE2011個イエロー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
20088600YE201 102662951026629520088600YE2011セット(12個)イエロー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
1
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3712257420088600BL5031個ブルー361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
取扱い終了
代替品有
3712251320088600OR3011個オレンジ361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
取扱い終了
1842812320088600OR3011個オレンジ361×272×126315×240×120306×231×11223.9(2440)8.8なし
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712257420088600BL5030719003220088600BL50320088600BL503 サンボックス #9B サンコー(三甲) 07190032サンボックス #9Bサンコー(三甲)1個
¥2,398
税込¥2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190032
2014-12-25
用途: 材料の保管

鉄の製品を入れても丈夫なので便利です。積み重ねられるので便利です。専用の
蓋が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする