カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(389)
- 切削工具(302)
- オフィス家具(265)
- メカニカル部品(223)
- 機構部品(182)
- 農業機械(177)
- 制御機器(168)
- 物流用品(165)
- 作業服(98)
- 作業工具(94)
- FA担当者のオススメ新商品(89)
- 油圧機器・油圧ホース(89)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 店舗什器・備品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 建築金物(49)
- バイク部品(29)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 測定用品(27)
- 自動車補修部品(26)
- パソコン/周辺機器(25)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 家電(16)
- 厨房用品(15)
- 介護用品(14)
- 電気材料(12)
- 清掃用品(12)
- 事務用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 日用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 医療(10)
- 保管用品(9)
- 研磨材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 自転車部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- カー用品(6)
- 安全保護具(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 縫製用品(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(5)
- 手袋(5)
- 学童・教育用品(5)
- テープ(4)
- 塗料(4)
- 住設機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- マスク(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(262)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- セイキ製作所(69)
- アタックベース(60)
- 岩田製作所(50)
- タカノ(48)
- TRUSCO(46)
- ハンマーキャスター(44)
- 水本機械製作所(44)
- KITZ(キッツ)(43)
- 横浜ディスプレイミュージアム(42)
- 大阪魂(39)
- オザック精工(36)
- セキスイ(32)
- フジトク(32)
- Qlight(32)
- TDT(田野井)(29)
- リケン(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l-52」の検索結果

刈払機用チップソーL-52オールラウンド
ツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ(23L・52L)
エスコ¥2,250~税込¥2,475~1個ほか翌日出荷シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
コンテナ(23L・52L)
エスコ¥3,660~税込¥4,026~1個ほか翌日出荷シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
おまかせつけ置き洗いバッグ L 52×42cm(マチ14cm)
アール¥499税込¥5491個5日以内出荷水と洗剤を入れて密封するだけのつけ置き洗いバッグ。注ぎ口付きで水量の調節がしやすく、すすぎもラクラク。少量の水と洗剤で効率的に洗えます。頑固な汚れのつけ置き洗いにも!持ち運びやすいので、旅行やアウトドアにも便利。用途つけ置き洗いバッグ材質本体:ポリエチレン、ナイロン、スライダー:ポリエチレン、排水口:ポリエチレン、ハンドル:ポリエチレンサイズ(cm)52×42×14
手締め用PPバンド
ユタカメイク(10件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷ストッパー使用の手締め用タイプです。用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
快歩主義 L052
アサヒシューズ¥5,398税込¥5,9381足4日以内出荷長時間歩いても疲れにくい軽量設計。 ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。 ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。 靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。材質ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.5cm材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)180(23.0cm)足幅3E
快歩主義 L052 婦人用
アサヒシューズ¥5,798税込¥6,3781足5日以内出荷もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。軽量で水をはじく素材を使用。旅行やお出かけにどうぞ。材質表:ポリエステル、底材:ラバー色レンガコンビ質量(g)約180(片足23.0cm)加工撥水加工足幅3E使用場所屋外用
ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥454税込¥4991個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
ISOFLEX TOPAS L52
NOKクリューバー¥53,980税込¥59,3781缶(1kg)当日出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥201,127税込¥221,2401箱(25個)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ブーブーラインロールタイプ
グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,022税込¥1,1241本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から97日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ニュー水中ポンプ
セフティー3(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
トイレブラシ K
CONDOR(山崎産業)(11件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷先割れした毛先で微細な汚れもかき取ります。用途トイレ用ブラシトラスコ品番480-4481材質柄/ポリプロピレン(PP)、毛/ポリエチレンテレフタレート(PET)全長(mm)420色アイボリー質量(g)83使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥39,189税込¥43,1081個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
組端子台
東洋技研¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
オプションパーツ フロストL・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様アクリル:つや消し、フロストL・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
温水機器用逃し弁
ヨシタケ(52件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
...



















![ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299072-220902-02.jpg)













![ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151083-230106-02.jpg)