カテゴリ
- メカニカル部品(767)
- 自動車純正部品(618)
- 配管・水廻り設備部材(487)
- 切削工具(333)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
- 機構部品(287)
- オフィス家具(282)
- 作業服(248)
- 物流用品(211)
- 制御機器(194)
- 農業機械(193)
- 空調・照明・電設資材(128)
- バイク純正部品(109)
- 作業工具(109)
- 医療(103)
- 油圧機器・油圧ホース(97)
- FA担当者のオススメ新商品(96)
- 店舗什器・備品(79)
- 建築金物(74)
- ねじ・ボルト・釘(64)
- 科学研究・開発用品(54)
- 保管用品(34)
- 塗料(33)
- 測定用品(32)
- バイク部品(29)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 自動車補修部品(29)
- パソコン/周辺機器(27)
- 電気材料(23)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 厨房用品(22)
- 介護用品(22)
- 家電(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 清掃用品(13)
- 事務用品(13)
- 卓上消耗品(12)
- 日用品(11)
- トラック純正部品(11)
- 研磨材(10)
- 自転車部品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全保護具(8)
- 農業・園芸資材(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- バッテリー・電装(7)
- 電動工具(7)
- 溶接用品(6)
- 安全標識(6)
- 防災用品(6)
- 住設機器(6)
- カー用品(6)
- 縫製用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 手袋(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- テープ(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- タイヤ・足回り(4)
- マスク(4)
- 空圧工具(4)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- Igus(イグス)(489)
- MAZDA(マツダ)(383)
- オカムラ(岡村製作所)(268)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- Festo(128)
- トヨタ(116)
- SMC(115)
- ホンダ(113)
- KITZ(キッツ)(104)
- ニッサン(84)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- カーシーカシマ(71)
- セイキ製作所(69)
- 水本機械製作所(66)
- TAKIGEN(タキゲン)(64)
- アタックベース(60)
- 横浜ディスプレイミュージアム(60)
- エスコ(55)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l-52」の検索結果

刈払機用チップソーL-52オールラウンド
ツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ(23L・52L)
エスコ¥2,250~税込¥2,475~1個ほか翌日出荷シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
コンテナ(23L・52L)
エスコ¥3,660~税込¥4,026~1個ほか翌日出荷シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
おまかせつけ置き洗いバッグ L 52×42cm(マチ14cm)
アール¥499税込¥5491個5日以内出荷水と洗剤を入れて密封するだけのつけ置き洗いバッグ。注ぎ口付きで水量の調節がしやすく、すすぎもラクラク。少量の水と洗剤で効率的に洗えます。頑固な汚れのつけ置き洗いにも!持ち運びやすいので、旅行やアウトドアにも便利。用途つけ置き洗いバッグ材質本体:ポリエチレン、ナイロン、スライダー:ポリエチレン、排水口:ポリエチレン、ハンドル:ポリエチレンサイズ(cm)52×42×14
オリコンL52B
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能材質PP取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型有効内寸(mm)493×335×307外寸(mm)530×366×327内寸(mm)494×336×316機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)141適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)12.05嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
手締め用PPバンド
ユタカメイク(10件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷ストッパー使用の手締め用タイプです。用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
快歩主義 L052
アサヒシューズ¥5,398税込¥5,9381足4日以内出荷長時間歩いても疲れにくい軽量設計。 ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。 ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。 靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。材質ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.5cm材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)180(23.0cm)足幅3E
快歩主義 L052 婦人用
アサヒシューズ¥5,798税込¥6,3781足5日以内出荷もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。軽量で水をはじく素材を使用。旅行やお出かけにどうぞ。材質表:ポリエステル、底材:ラバー色レンガコンビ質量(g)約180(片足23.0cm)加工撥水加工足幅3E使用場所屋外用
カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥140税込¥1541個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11561
ステンレス カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥522税込¥5741個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12284
カラー(角タイプ)(L52×W18×Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥341税込¥3751個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)95寸法L(mm)52寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13138
ステンレス カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥635税込¥6991個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード12283
カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥183税込¥2011個6日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11560
ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥454税込¥4991個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
カラー(角タイプ)(L52×W16×Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥228税込¥2511個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)80寸法L(mm)52寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13139
ISOFLEX TOPAS L52
NOKクリューバー¥53,980税込¥59,3781缶(1kg)当日出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ステンレス カラー(角タイプ)L52×W16×Φ8
TAKIGEN(タキゲン)¥684税込¥7521個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)52寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13148
ステンレスカラー(角タイプ)L52×W18×Φ10
TAKIGEN(タキゲン)¥786税込¥8651個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)95寸法L(mm)52寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13147
ステンレス 接地端子(L52×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個4日以内出荷配分電盤・キュービクル材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)64表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード24011
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥201,127税込¥221,2401箱(25個)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ブーブーラインロールタイプ
グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,022税込¥1,1241本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
...


































![ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299072-220902-02.jpg)