カテゴリ

  • メカニカル部品(676)
  • 自動車純正部品(233)
  • バイク純正部品(209)
  • 配管・水廻り設備部材(193)
  • 機構部品(128)
  • 空調・照明・電設資材(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 切削工具(68)
  • 制御機器(65)
  • バイク部品(63)
  • 物流用品(50)
  • 介護用品(37)
  • 建築金物(36)
  • 作業服(34)
  • 農業機械(33)
  • 作業工具(33)
  • 保管用品(30)
  • オフィス家具(28)
  • 医療(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 測定用品(17)
  • 防災用品(16)
  • 救急・衛生(14)
  • 電動工具(13)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 電気材料(8)
  • 家電(8)
  • トラック純正部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 防犯用品(7)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 空圧工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 住設機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「l-84」の検索結果

2,430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック

    業務用特厚ポリ袋 90L

    日本サニパック(47件のレビュー)
    619税込681
    1冊(10枚)
    当日出荷
    標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラー(L)ドアー (L084) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (L084)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • FLOOR MAT (L084) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (L084)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (L084) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (L084)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ホース (L84) 90445-11900 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L84) 90445-11900

    YAMAHA(ヤマハ)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • CS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度 プラネックスコミュニケーションズ

    CS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度

    プラネックスコミュニケーションズ
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° LTEカメラ(CS-L84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。LTE通信および有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。Wi-Fi環境がない場所でも、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。駐車場や倉庫、工事現場、農地など、通信環境の整備が難しい場所での見守りや記録に最適です。
    付属品CS-L84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、SIMカードトレイ、SIM取り出し用ピン、印刷物(カンタンガイド、保証書等)仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒カラー、モノクロ質量(g)約435 (ブラケットなし)、522(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット、nanoSIMカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
  • B64290L0084X087 EPCOS

    B64290L0084X087

    EPCOS
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー

    日本緑十字社(13件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ヘルメット用ステッカー
    材質オレフィンステッカー
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    894税込983
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    558税込614
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    1,728税込1,901
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    453税込498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=84) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=84)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)25寸法L1(mm)84寸法t(mm)2.5寸法L2(mm)65寸法d(Φmm)5寸法P1(mm)53寸法P2(mm)52寸法W1(mm)20寸法W2(mm)20寸法W3(mm)20表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20975
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,642税込1,806
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • SEAT COMP,L*R84L*  77101GR1710ZC ホンダ

    SEAT COMP,L*R84L* 77101GR1710ZC

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC84 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC84

    EPSON(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    適合PX-M780F/M781F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
  • 車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    車キズ歪み発見用青色LEDライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
    材質アルミ質量(g)100本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36電池単四3本使用(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,034税込1,137
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • IDハードケース&ストラップ SONIC(ソニック)[文具]

    IDハードケース&ストラップ

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    中紙サイズ(mm)86×54グリーン購入法適合
  • 吸水スポンジモップ V型 テラモト

    吸水スポンジモップ V型

    テラモト(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
    用途吸水用、スポンジモップトラスコ品番368-4903材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ長さ(mm)1250幅(mm)280質量(g)720種類スポンジモップ繰り返し・詰め替え対応
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
    用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)80ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコンダイヤル適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
  • 吸水スポンジモップ V型 スペア テラモト

    吸水スポンジモップ V型 スペア

    テラモト(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    吸水スポンジモップV型用のスペアです。
    用途吸水用、スポンジモップ、スペアトラスコ品番368-4911材質PVAスポンジ幅(mm)280質量(g)120種類スポンジモップ繰り返し・詰め替え対応
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    259税込285
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • IDハードケース&ストラップ タテ型 SONIC(ソニック)[文具]

    IDハードケース&ストラップ タテ型

    SONIC(ソニック)[文具]
    599税込659
    1個
    当日出荷
    曲線を帯びたフォルム ヒモのステッチにまでこだわったデザイン
    材質表示面=PP・PC、紐=PET幅(mm)10ブラック主要材質表示面=PP・PC 紐=PET中紙サイズ(mm)54×86グリーン購入法適合ひも幅(cm)巾10mm紐長(cm)約90
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    3,089税込3,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • リング付木柄ステンレス皮スキ ライフテック

    リング付木柄ステンレス皮スキ

    ライフテック
    569税込626
    1個
    当日出荷
    錆びに強く丈夫でパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。ステンレスのスキ刃は柄部まで貫通一体成型なので強い突き削りにも耐えます。握り部分は木柄なので手に馴染み作業しやすい。直型形状で力が入りやすく、持ち替えての作業にも違和感なく使えます。落下防止用のコード装着用リング付き。高所作業の安全作業をサポートします。
    用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。刃先形状直型材質(刃)ステンレス
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • エスコン ULシリーズ UL-71 スミ

    エスコン ULシリーズ UL-71

    スミ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    正方形のサンドイッチを四等分した形にぴったりフィットするように設計されています。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。カットしたパンにジャストフィットする高さ設計なので、外からの見た目をクリアにします。好評の英字柄(緑と赤)もあります。
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    AutoSock(14件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
    用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
...