カテゴリ
- メカニカル部品(203)
- 配管・水廻り設備部材(180)
- 機構部品(90)
- 空調・照明・電設資材(88)
- バイク部品(63)
- 切削工具(60)
- 制御機器(57)
- 物流用品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 農業機械(33)
- 作業工具(31)
- 建築金物(28)
- 介護用品(26)
- 作業服(19)
- 自動車補修部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 測定用品(14)
- 清掃用品(13)
- 保管用品(12)
- 電動工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 医療(9)
- 厨房用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- カー用品(7)
- 事務用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 電気材料(6)
- 防犯用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 住設機器(5)
- 溶接用品(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空圧工具(4)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- オザック精工(54)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- セイキ製作所(45)
- タカノ(43)
- セキスイ(27)
- 東栄管機(26)
- 水本機械製作所(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- EKチェーン(21)
- CKD(20)
- 東洋技研(20)
- 神戸生絲(20)
- 旭精工(19)
- SUS(エスユーエス)(12)
- THK(11)
- BIG DAISHOWA(10)
- 椿本チエイン(10)
- 相原電機(9)
- NB(日本ベアリング)(9)
- ブランドをもっと見る
「l-84」の検索結果

業務用特厚ポリ袋 90L
日本サニパック(47件のレビュー)¥619税込¥6811冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
CS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度
プラネックスコミュニケーションズ¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° LTEカメラ(CS-L84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。LTE通信および有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。Wi-Fi環境がない場所でも、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。駐車場や倉庫、工事現場、農地など、通信環境の整備が難しい場所での見守りや記録に最適です。付属品CS-L84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、SIMカードトレイ、SIM取り出し用ピン、印刷物(カンタンガイド、保証書等)仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒色カラー、モノクロ質量(g)約435 (ブラケットなし)、522(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット、nanoSIMカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,728税込¥1,9011本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
組端子台
東洋技研¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
純正インクカートリッジ EPSON IC84
EPSON(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合PX-M780F/M781F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
車キズ歪み発見用青色LEDライト
EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。材質アルミ質量(g)100本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36電池単四3本使用(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
吸水スポンジモップ V型
テラモト(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。用途吸水用、スポンジモップトラスコ品番368-4903材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ長さ(mm)1250幅(mm)280質量(g)720種類スポンジモップ繰り返し・詰め替え対応
セキュリティ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷nanoSaverスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)80ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン鍵ダイヤル適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
吸水スポンジモップ V型 スペア
テラモト(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷吸水スポンジモップV型用のスペアです。用途吸水用、スポンジモップ、スペアトラスコ品番368-4911材質PVAスポンジ幅(mm)280質量(g)120種類スポンジモップ繰り返し・詰め替え対応![IDハードケース&ストラップ タテ型 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58102924-201020-02.jpg)
IDハードケース&ストラップ タテ型
SONIC(ソニック)[文具]¥599税込¥6591個当日出荷曲線を帯びたフォルム ヒモのステッチにまでこだわったデザイン材質表示面=PP・PC、紐=PET幅(mm)10色ブラック主要材質表示面=PP・PC 紐=PET中紙サイズ(mm)54×86グリーン購入法適合ひも幅(cm)巾10mm紐長(cm)約90
リング付木柄ステンレス皮スキ
ライフテック¥569税込¥6261個当日出荷錆びに強く丈夫でパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。ステンレスのスキ刃は柄部まで貫通一体成型なので強い突き削りにも耐えます。握り部分は木柄なので手に馴染み作業しやすい。直型形状で力が入りやすく、持ち替えての作業にも違和感なく使えます。落下防止用のコード装着用リング付き。高所作業の安全作業をサポートします。用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。刃先形状直型材質(刃)ステンレス
エスコン ULシリーズ UL-71
スミ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から5日以内出荷正方形のサンドイッチを四等分した形にぴったりフィットするように設計されています。本体と蓋のセパレートタイプで、作業効率がアップします。カットしたパンにジャストフィットする高さ設計なので、外からの見た目をクリアにします。好評の英字柄(緑と赤)もあります。
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
スウィートパック 合掌ガゼット GKL
HEIKO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚仕様ヒートシール可材質KOP20/LL40厚さ(mm)0.06タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
レンズ
ホーザン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。質量(g)65作動距離(mm)17(接写用として使用時)レンズ構成4群5枚絞りF/1.9RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.21×レンズマウントCマウント視野径(Φmm)23
中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm
(3件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
顕微鏡アダプター
ホーザン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦレンズ倍率0.5×レンズマウントCマウント
吸水スポンジモップE-2スペア
テラモト¥929税込¥1,0221個当日出荷吸水スポンジモップE-2 伸縮柄のスポンジのスペア用途吸水スポンジモップE-2用スペア材質PVA・スチールアズワン品番65-0334-37繰り返し・詰め替え対応
...
























![IDハードケース&ストラップ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24109934-240513-02.jpg)






![IDハードケース&ストラップ タテ型 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58102924-201020-02.jpg)