2,639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。 材質 厚さ(mm)3 表面処理ユニクロめっき
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
348 税込383
当日出荷



1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質はステンレスで錆に強い。両面にザグリ穴があるため取り付け向きを制限せず内側外側どちらからの取り付けにも対応。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)5 穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット 材質 幅(mm)50 耐荷重(kg)40kg/3本 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可) アズワン品番64-7865-25
1個
68,900 税込75,790
当日出荷

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。
材質ステンレス 長さ(mm)L=2000 厚さ(mm)3 外寸(mm)23×30 仕上2B 材質(アンカー)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)L型アングル
板厚4.5mm・地震対策金物。木ネジ付。
材質 幅(mm)16 ホワイト
1本
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 ホワイト 板厚(mm)2 長さL2(mm)37 長さL1(mm)37
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール タイプL型アングル 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)20 長さL1(mm)20
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)