110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
348 税込383
当日出荷

棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質アルミ セット内容アングル棚受×2本ビスL=12・16・40×各6本 シルバー 棚受け金具その他棚受
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ローランドDG社 LEF-300用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローランドDG社 LEF-12用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローランドDG社 LEF-20、LEF-200用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
6,798 税込7,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFEL-4005 【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.013 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)375 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

1個
385 税込424
9日以内出荷

1個
379 税込417
9日以内出荷

南海プライウッドL型アングル棚受
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容オフセットアングルL4590×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)67 表面処理アルマイト
1セット
669 税込736
9日以内出荷

セット内容オフセットアングルL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)67 表面処理アルマイト
1セット
699 税込769
9日以内出荷

1個
499 税込549
9日以内出荷

セット内容オフセットアングルL4590×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)67 表面処理アルマイト
1セット
704 税込774
9日以内出荷

セット内容オフセットアングルL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)67 表面処理アルマイト
1セット
669 税込736
9日以内出荷

セット内容オフセットアングルL50100×1、六角穴付ボルトM8×15(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4 材質A6063 質量(g)101 表面処理アルマイト
1セット
660 税込726
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
551 税込606
9日以内出荷

1個
263 税込289
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66.9 表面処理アルマイト
1セット
399 税込439
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL50100×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)191 表面処理アルマイト
1セット
829 税込912
9日以内出荷


セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
339 税込373
当日出荷

セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
339 税込373
当日出荷

1個
569 税込626
9日以内出荷

1個
262 税込288
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL4590×1、六角穴付ボタンボルト(M8×25)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)182 表面処理アルマイト
1セット
829 税込912
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)78 表面処理アルマイト
1セット
661 税込727
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×2、STナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66.9 表面処理アルマイト
1セット
479 税込527
9日以内出荷

1個
361 税込397
9日以内出荷