114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 幅(mm)40 厚さ(mm)3.0 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上ステンレス 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.0 寸法(mm)40×40×3.0t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ 仕上ヘアライン仕上げ
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

【オーダー】SUS316L アングル 愛知製鋼 カスタマイズ可
熱間圧延したアングル。SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など 材質ステンレス(SUS316L) 規格JIS G4317 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,708 税込2,979
3日以内出荷

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS) 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス Lアングル両面
エコ商品
材質はステンレスで錆に強い。両面にザグリ穴があるため取り付け向きを制限せず内側外側どちらからの取り付けにも対応。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)5 穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可) アズワン品番64-7865-25
1個
68,900 税込75,790
当日出荷

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」用のステンレス製の受枠です。面取り処理にて素足でも安心です。
材質ステンレス 長さ(mm)L=2000 厚さ(mm)3 外寸(mm)23×30 仕上2B 材質(アンカー)
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

仕様電源不要で切粉や火花が出ません。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)1060 質量(kg)11 切断能力(mm)t×L:4.0×50・5.0×40以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能) アズワン品番64-7865-26
1個
105,600 税込116,160
当日出荷

トイレブース用金具・L型アングル。L型隔金物戸厚40mm用。框厚調整範囲:25~45mm
材質ステンレス(SUS304)
1組
599 税込659
翌日出荷

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個 材質SUS304 長さ(mm)2400 幅(mm)40 穴径(Φmm)(小判)11 幅A(mm)44.4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
63 税込69
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ステンレス 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種両面長穴
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
材質ステンレス 長さ(mm)900 サイズ900L 高さ(mm)40 ピッチ(mm)50 長穴(mm)11×40 穴種片面長穴
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。
仕様H25用 材質ステンレス 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 外寸(mm)23×30 仕上2B 材質(アンカー)
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。
仕様H20用 材質ステンレス 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 外寸(mm)23×30 仕上2B 材質(アンカー)
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷

センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 寸法G(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 寸法(mm)50×50×3.0t 長穴(mm)13×40
1箱(5本)
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングル
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
エコ商品
マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ) 付属品皿ネジ(取付用M4×12、D=7) 材質ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
エコ商品
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
27日以内出荷

ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304) ピッチ細目 種類ますぶた 荷重歩道用 ピッチP(mm)15 メインバー15mm
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304) ピッチ普通目 種類ますぶた 荷重歩道用 ピッチP(mm)30 メインバー15mm
1枚
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)本体:385×65×9、環内径:80×120 仕上バフ研磨
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。 アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。 L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13074
1個
6,297 税込6,927
4日以内出荷