用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型L
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質アルミ
表面処理B1アルマイト
材質スチール
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
L字型補強金物です。
補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
穴径(mm)4
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状Lタイプ
材質スチール
表面処理黒塗装仕上げ
穴数6
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
寸法L1(mm)37
寸法L2(mm)37
板厚(mm)2
穴径(mm)5
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
板厚(mm)2.0
穴ピッチ(mm)25
材質スチール
表面処理黒塗装仕上
形状L型
穴径(Φmm)6.5
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
材質A6N01SS-T5
質量(g)78
表面処理黒アルマイト
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)34
表面処理アルマイト
1セット
¥473
税込¥520
9日以内出荷
エスコ品番EA951EE-309
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
木ねじサイズ3.5~4.5
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色黒半つや
材質鋼板 SPCC t2.3
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット
材質鉄
幅(mm)50
耐荷重(kg)40kg/3本
棚受け金具L型棚受け
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
タイプR付
深さ(mm)15(A)
厚さt(mm)1.5
材質A6N01SS-T5
質量(g)66.9
表面処理黒アルマイト
1個
¥361
税込¥397
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)191
表面処理黒アルマイト
1個
¥704
税込¥774
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)52
表面処理黒アルマイト
1個
¥320
税込¥352
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)182
表面処理黒アルマイト
1個
¥704
税込¥774
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)78
表面処理黒アルマイト
1セット
¥770
税込¥847
9日以内出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
エバーバンブー金具。
材質アルミ合金押出形材
寸法(mm)25×25×4000
色ブラック
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプL型アングル
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20
長さL1(mm)20
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム
セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
サイズ小
タイプL型アングル
穴径(Φmm)3.2
長さL(mm)20
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20
幅W(mm)80
引出し部の電線を直角に曲げたい時に。ケーブルグランドとの組み合わせで様々な配線パターンに対応。
質量(g)(本体)33
適合板厚(mm)6以下
取付ねじCTG22
周囲温度(℃)-25~+90
色(本体)黒
耐環境性耐油性
取付穴径(mm)Φ28
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。
四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。
セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)18
色ブラック
高さ(mm)1630
奥行(mm)450
間口(mm)880
段数4
耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重)
棚段数4
組立時間約30~40(分/大人2人)
棚段数(段)4
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
デコラティブなフレームにブラックボードとコルクボードのリバーシブル!
ブラックボード面はマーカーで書き消しOK、さらにマグネットも使用可能!コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。
材質フレーム:PS樹脂
備考◯背面に吊り金具4ヶ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
特性軽量
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番777-1606
本体質量(g)380
ねじ締め能力(mm)最大40
バッテリーリチウムイオン
チャック六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ