コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ横
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ縦
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口
機能絶縁カバーあり
色白
質量(g)34
タイプL型プラグ
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34
アズワン品番65-0531-76
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 合計1500Wまで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
プラグ形状2P 15A 125V
厚さ×横×縦(mm)21×38×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
色ホワイト
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18
差込口形状ノーマル
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
4K・8K対応
アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。
高シールド構造3224MHz対応
RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用
アズワン品番65-2256-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ形状2P 20A 125V
定格20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
形状L形
寸法A(mm)30.1
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
形状L形
寸法A(mm)21
寸法E(mm)14.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)31
寸法C(mm)26.8
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)半田
形状L形
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。
衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。
コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。
RoHS指令適合製品です。
プラグ形状接地2P 15A 125V
極数2PE
定格15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
1個
¥819
税込¥901
12日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
4極ステレオミニプラグをL型に変換します。
手持ちのケーブルを有効活用。
L型にすることで、ケーブルを引っ掛けるのを防ぎます。スマートフォンやノートパソコンで便利です。
狭所での接続にも有効です。
3極ステレオミニプラグ/ジャックの環境にも使えます。
スタイリッシュなアルミ製ハウジングです。
色グレー
コネクタ形状小型携帯端末側: 4極ステレオミニプラグ L型 - ヘッドセット側: 4極ステレオミニジャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×26.2×7.5
材質(ハウジング)アルミニウム、PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コネクタ)金メッキ
1本
¥549
税込¥604
4日以内出荷
プラグ形状接地2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
プラグ形状2P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
プラグ形状2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
プラグ形状2P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
プラグ形状2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
プラグ形状2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状両端L型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ形状接地2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
プラグ形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
プラグ形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状アングル
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状アングル
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプTNC
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状片端L型プラグ(F型プラグ)/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
圧着工具TA-17
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMB
対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS
周波数(MHz)3224
プラグ形状片端F型コネクター/片端L型プラグ(F型プラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ