材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
リーズナブルなスタンダードタイプ。
材質アクリル製
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PET樹脂(1mm厚)
角度(°)65
会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質アクリル樹脂製
型式L型
厚さ(mm)2.0
色透明
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
PET素材の魅力を最大限に引き出した、シンプルで使い勝手の良い商品です。※固定式。
材質PET樹脂(1mm厚)
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)
傾斜角度(°)表示面:70
焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!
材質ペット樹脂(1mm厚)
サイズL型
再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
エコマーク認定番号17 112 244
アクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質アクリル透明
厚さ(mm)1.5
A3サイズのアクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質アクリル透明
厚さ(mm)2
サイズA3 T476
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×420
中紙A3
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
L型なので、差し込んだカードも見えやすいです
用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどに
材質/仕上本体:アクリル
プライスカードを挟んで立てる、メタル製のカード立てです。
材質鉄×ニッケルメッキ
会議等のネームプレートに最適、塩ビ製L型カード立。会議のネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質塩化ビニール樹脂製
型式L型
厚さ(mm)1
色透明
会議や店舗等に最適、アクリルL型カード立。会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質アクリル樹脂製
型式L型
厚さ(mm)2
色透明
ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。
材質アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷
材質アクリル
透明度の高いL型カード立です。
材質透明アクリル
厚さ(mm)1.8
タテ・ヨコ使用可能です。別売で替紙がございます。
環境に配慮した100%再生PET樹脂を使用しています
用途会議やオフィスの名札に。店舗や社内の案内表示に
材質再生PET樹脂
色透明
再生樹脂100%タイプ
厚さ1.8mmと厚く丈夫です。
プライスカードや案内表示に!!
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
スーパーマーケットや農産物直売所、お土産売り場などでおなじみの透明なアクリル樹脂製L型カード立てです。ピンク色のギザ枠カードが付属されていますので、プライスカードとして最適です。上段に商品名、下段にプライスを記入してご使用いただけます。
材質アクリル樹脂(2mm厚)
メニュー立やネームプレートに最適、塩ビT型メニュー立。メニュー立やネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
型式T型
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)足部分:24
色透明
材質(本体)塩化ビニール樹脂製
中紙寸法縦(mm)150
中紙寸法横(mm)210
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
材質アクリル
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。
材質アクリル
色透明
タイプ脚:置き型
適合厚さ(mm)0.2
透明度の高いアクリル製L型カード立てです。
用途店舗やオフィスの案内用に。
材質アクリル
色透明
木製台座のカードスタンドです。
店舗の価格表示等にお使いいただいております。
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
厚さ(mm)1.5
10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途名刺立て、値札立てとして。
材質アクリル
色透明
タイプ脚:置き型
1個(1個)
¥209
税込¥230
4日以内出荷
小さな案内をきれいに見せるカード立て。
スペースを活かせる小さめのカード立てです。
材質アクリル(厚さ1.5mm)
1個(1個)
¥209
税込¥230
4日以内出荷
関連キーワード