328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトL型防水ハンドル AB-900R
エコ商品
ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵無
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトL型防水ハンドル
エコ商品
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋L型ハンドル
エコ商品
材質ZDC、PA、ZDC/SUS、S、NSP/PA 部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー 表面処理塗装(黒色)、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)L型ハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本、大ナット、ビスセット 最大適合板厚(mm)1.6 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 200 タキゲンコード04450
1個
2,494 税込2,743
当日出荷

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)130 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00080
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)288 質量(g)500 差込角(inch)1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIT(ヒット)1/2インチ角L型ハンドル
エコ商品
ハンドソケット用のL型ハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 全長(mm)250 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)L型ハンドル(両面用25Φ)
材質ステンレス 寸法P(mm)573 寸法L(mm)598 寸法(mm)600 付属品ネジ:M8×75mm 適合扉厚(mm)10~40 寸法(Φmm)25 取手取手
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04396
1個
8,104 税込8,914
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)230 寸法L(mm)105 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00782
1個
4,038 税込4,442
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)170 寸法L(mm)65 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00784
1個
3,936 税込4,330
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)210 寸法L(mm)85 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00783
1個
3,711 税込4,082
4日以内出荷


1本
4,870 税込5,357
翌日出荷

1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。
トラスコ品番855-4423 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ 全長(mm)180 質量(g)153 差込角(mm)9.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0289
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。
トラスコ品番855-4451 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ 全長(mm)220 質量(g)267 差込角(mm)12.7 2018年トラスコ掲載ページ4 0289
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)613 質量(kg)3.2 差込角(inch)1”
1本
25,300 税込27,830
翌日出荷

全長(mm)613 質量(kg)3.2 差込角(inch)1" アズワン品番64-2248-82
1個
24,500 税込26,950
3日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)L型特装車ハンドル
国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
用途車両・コンテナ用扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,464 税込1,610
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)L型インナーハンドル
左右兼用型
用途インナーハンドルとして 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
2,532 税込2,785
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)240 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,729 税込1,902
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途インナーハンドルとして 材質ステンレス鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアラインバフ研磨
1個
13,310 税込14,641
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)240 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 200
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自然回転を防止!二重ロックでセキュリティがUPします。 持ち手の操作がスムーズで取扱いやすくなっています。 南京錠を施錠することによって二重で施錠できます。 自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。 ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。 左右兼用設計。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤など 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 質量(g)54 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷