ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)30
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。
軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。
サビに強く衛生的なステンレス製もあります。
ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。
材質鋼板、ステンレス
厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3
適合ボルト径M8/M10・W3/8
表面仕上げユニクロ
関連資料図面(0.05MB)
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ユニクロめっき
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数2
サービス分類オーダー・加工
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)183
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数3
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数0
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数6
サービス分類オーダー・加工
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ステンレス
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数3
サービス分類オーダー・加工
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3
適合本体S-202P/S-203P
材質SUS304
板厚(mm)3
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
板幅(mm)30
棚受け金具L型棚受け
上枠正面に取り付けるタイプです。
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4.5
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4.5
材質鋼板 t=3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げステンレスメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×25×14
取付穴径M4
穴数1
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4.5
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール
セット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×45×14
取付穴径M4
穴数2
1個(1個)
¥405
税込¥446
翌日出荷
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
形状L
適合ボルトM8・M10・W3/8
エスコ品番EA440AC-22
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途取付アクセサリーに。
トラスコ品番207-9726
長さ(mm)41
幅(mm)36.6
材質/仕上鉄
高さ(mm)35
質量(g)200
1個
¥1,898
税込¥2,088
21日以内出荷
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
ボルト径M10、M12、W1/2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ