狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
サイズT-10、15、20、25、27、30、40
トラスコ品番803-6880
1セット(7本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。
先端形状ヘックスローブ
サイズT-6
トラスコ品番803-6878
質量(g)9
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30
質量(g)89
付属品ハンドル
トラスコ品番493-6680
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(8本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状ヘクスローブ
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質SNCM・V
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状ヘックスローブ
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)
先端形状ヘクスローブ
短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。
狭い作業スペースで使用可能です。
曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
ローレット入りL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付き。
先端形状ヘクスローブ
セット内容ローレット入りL型ヘクスローブレンチ:T6・7・8・9・10・15・20・25(410-6・7・8・9・10・15・20・25)
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブ
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。8pcsのL型ロングヘクスローブレンチ。
セット内容L型ロングヘクスローブレンチT9・10・15・20・25・27・30・40
質量(g)278
1個
¥15,980
税込¥17,578
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、32°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT40
質量(g)35
ハンドル長さ(mm)L2:210
キー長さ(mm)L1:43
1個
¥3,198
税込¥3,518
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、28°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT20
質量(g)20
ハンドル長さ(mm)L2:148
キー長さ(mm)L1:29
1個
¥2,498
税込¥2,748
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、27°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT15
質量(g)10
ハンドル長さ(mm)L2:136
キー長さ(mm)L1:27
1個
¥2,298
税込¥2,528
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、26°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT10
質量(g)10
ハンドル長さ(mm)L2:121
キー長さ(mm)L1:23
1個
¥2,298
税込¥2,528
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、25°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT9
質量(g)415
ハンドル長さ(mm)L2:67
キー長さ(mm)L1:18
1個
¥2,298
税込¥2,528
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、31°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT30
質量(g)30
ハンドル長さ(mm)L2:191
キー長さ(mm)L1:38
1個
¥2,798
税込¥3,078
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、30°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT27
質量(g)28
ハンドル長さ(mm)L2:176
キー長さ(mm)L1:36
1個
¥2,798
税込¥3,078
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、29°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT25
質量(g)24
ハンドル長さ(mm)L2:163
キー長さ(mm)L1:33
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組
質量(g)98
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブ
セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組
質量(g)63
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブ
セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組
質量(g)78
1セット
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー
先端形状ボールポイント
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
サイズT8
質量(g)3
先端寸法(mm)外形:2.3
ハンドル長さ(mm)L2:44
ねじサイズM2.5
キー長さ(mm)L1:16
1個
¥1,598
税込¥1,758
90日以内出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。
長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブ
セット内容T10、15、20、25、30、40
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
先端形状ヘックスローブ
付属品ホルダ
トラスコ品番431-7688
質量(g)199.4
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状ヘックスローブ
セット内容L型ヘクスローブレンチ、410-7・8・9・10・15・20・25・27・30・40の10本組
質量(g)163
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード