こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。
超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。
オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
形状L型(先端:角)
先端形状六角
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様ホルダー付
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
トラスコ品番294-0795
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)
質量(kg)0.47
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内容物は六角棒レンチが1個となります。形状はL型のロングタイプです。高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。ボールポイントにより本締めが可能です。ボールポイントは約25度まで傾けられます。
用途各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。
材質クロムバナジウム鋼
形状L型
幅(mm)130
質量(g)35
タイプロング
対辺寸法(mm)6
先端形状ボールポイント
首下長(mm)30
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
種別ミリ
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型(先端:ボールポイント)
トラスコ品番323-8300
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番381-6621
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)360
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。
本締めに使用できる独自の新設計。
特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。
高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
トラスコ品番373-5036
セット内容・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)ホルダー
質量(g)235
1セット(9本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)
材質プロテニアム合金鋼
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
仕様インチサイズホルダー付
トラスコ品番323-5033
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)
質量(kg)0.40
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
硬度HRC-60
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム
形状L型、ボールポイント
硬度HRC53
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5
硬度HRC50-57
寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番373-4552
セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ