15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 目盛表裏同目 表目盛 長枝(外)5寸 表目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 長枝(外)5寸 材質ステンレス 形状同厚 測定範囲5寸 質量(g)20 直角精度100mmにつき0.1mm以下 短枝(mm)80 長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
849 税込934
当日出荷

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 厚さ(mm)1.2 短枝(mm)80 幅(mm)10 材質ステンレス 質量(g)20 測定範囲(cm)15 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 寸法(mm)520(260)20×1 質量(g)115 短枝(mm)(外)250、(内)200 長枝(mm)(外)500、(内)4500 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm)0~100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。) トラスコ品番487-2622 質量(kg)3.5 ブルー 材質(本体)コーポリマー 容量(L)60 耐荷重(kg)100 引張強度(kg)100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40 本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目) 外寸法・幅(mm)597 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)336
1個
4,398 税込4,838
当日出荷