74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番283-1775 質量(g)140 板厚(mm)3 穴数3 長さL2(mm)50 幅W(mm)43 長さL1(mm)90 穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
560 税込616
当日出荷

1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
700 税込770
当日出荷

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ 仕上ヘアライン仕上げ
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)4 材質ステンレス
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304 板厚(mm)3 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 板幅(mm)16 棚受け金具L型棚受け
1個
348 税込383
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。
材質ステンレスSUS304 仕上ヘアーライン
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌々日出荷

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)25 厚さ(mm)2
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)4.2、(長穴)7×20、7×30 寸法(mm)40×80 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質304ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)20 穴径(mm)5.5
1本
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質201ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)20 穴径(mm)5.5
1本
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重約80kg/1セット。様々な設置状況に応じた固定方法が選択可能。強力粘着でしっかり固定
用途検査・分析機器の転倒防止 セット内容金具:1個 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質201ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 径(Φmm)【長孔】6 耐荷重(kg)20 穴数【長孔】2
1本
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304 仕上ヘアーライン 棚受け金具L型棚受け
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスのL型の補強金具です。
用途箱組みなどの補強金具として。 材質ステンレスSUS430 仕上ヘアライン
1個
489 税込538
5日以内出荷

細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 寸法B(mm)19 板厚(mm)3 穴径(Φmm)4.3
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)モリギン ステンレス金折 SHA
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 穴数4個
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)モリギン ステンハード金折
ステンレスで巾広の等辺L型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質ステンレスSUS304 寸法B(mm)30 板厚(mm)3 穴径(Φmm)4.1
1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼 寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6 入数1セット(6個)
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等 材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)