材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
材質PP(ポリプロピレン)
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型L型フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
長さL2(mm)65
幅W(mm)24
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303
形状L型
最大使用圧力(MPa)5
使用周囲温度(℃)-30~100
適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)60
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)3.2
材質鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)
使用圧力(MPa)3.45MPa以下
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
用途散水用
トラスコ品番758-2528
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP
形状L字管
L型ホースジョイントです。
トラスコ品番138-6111
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
虫をバルブ操作で押し戻しができる
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別非危険物
【幅】15~25(mm)。【奥行】70~150(mm)。【高さ】70~150(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】4.5~6.7(mm)。【材質】スチール。【重量】12~86(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5~6。【色】黄銅色
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質スチール
色黄銅色
耐荷重(kg)20
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途家財の補強,資材の連結
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
高さ(mm)80
質量(g)55
奥行(mm)80
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に
材質SUS303
形状L型ボール
最大使用圧力(MPa)5
使用周囲温度(℃)-30~100
適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)60
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-25
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204
種別吸い上げ式
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)233
容量(L)0.4
取付ねじG1/4
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
長さL2(mm)36
幅W(mm)15
穴ピッチ(mm)12.5
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
関連資料商品使用方法(5.7MB)
L型ホースジョイントです。
トラスコ品番138-6066
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35
差込角S(mm)6.35
寸法L(mm)114.5
仕様インパクト対応
寸法D(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
1ケース
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
材質PTFE
パイプとパイプをL字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
関連資料(0.32MB)
接続シールがソロバン型のミニジョイントです。
種別L型
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ