お部屋の角を有効活用する、L字型のコーナー型デスク。中央部の脚を廃した、作業導線に優れたワークステーション。付属のコンセントやモニター台がさらに作業をお助け。脚部には6箇所にアジャスタ付き。
用途ワークデスク、パソコンデスク、学習机、勉強机、コーナーデスクとして。コンセント付き、モニター台付き、シンプル、机、テーブル、デスク。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)33
幅(cm)(本体)160、(モニター)60、(両端天板)100
天板耐荷重(kg)60
高さ(cm)(本体)76、(モニター)10
組立時間約40-60分
奥行き(cm)(本体)160、(モニター)24、(両端天板)60
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
色(脚部)オプティホワイト
用途に合わせて伸縮可能なセンターテーブルです。幅約79.5~129cmまで伸縮でき、来客時なども幅広くお使いいただけます。L字型にも設置でき、使い方の幅が広がります。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています
高さ(mm)380
質量(g)13100
奥行(mm)380
間口(mm)795~1291
耐荷重(kg)全体:62(伸長時52)、天板:20、可動部天板:20(伸長時10)、底板:20、側面収納:2
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:683×334×293、側面収納:334×41×346
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
質量(kg)24.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)60
L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
間口(mm)1600
コードホールカバー付
脚の種類キャスター付
使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。L字タイプで広々使用可能。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。折りたたみ時は狭いところでも収納可。組立いらずの完成品。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。足元広々でゆったり利用可能。
用途リビング、キッチン、書斎、オフィスに。PCデスク、テレワーク、在宅ワーク用としても。L字 フレーム 折りたたみ式 デスク。簡易 事務机。
質量(kg)9.5
材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)全体20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×705
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×77×6.5
【最短4日!スピード配送】60種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプL型平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面と、書類整理に便利な引出しを備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。60種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
高さ(mm)H720
床に座って作業する際に、最適なシンプルなL字型ローデスクです。
L字型形状の為、スペースをたっぷり確保することができます。
ローデスクの為、圧迫感を与えず、窮屈な印象になりません。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用。
天板下は、動きの妨げになる脚がない為、左右のデスク間を自由に移動することができます。
座椅子を使っても窮屈にならない少し高めの設計です。
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)380
間口(mm)1100
奥行(mm)1000
質量(kg)12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1000×380
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)30
シンプルで使いやすいL字型デスク。
メイン天板はW1500×D600mmの大型サイズ。
900×450mmサイズのサブ天板が連結されており、使い勝手が大きく向上します。
連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。
メイン天板にもサブ天板にも2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。
メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。(組立時に左右どちらかを選択してください。)
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)約24.3
色ブラック
耐荷重(kg)約60
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×1500
アジャスターあり
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
付属品配線ボックス、横渡配線フック(4個)
高さ(mm)720
タイプノックダウン式
奥行(mm)1000
天板厚さ(mm)26
デスクトップや資料も広げて作業ができ、ゆったり使えるL字タイプのデスクです。
デスクの総耐荷重が80Kgなので、プリンターやデスクトップ本体等、重くて大きい
OA機器も気軽に置けます。
脚の間に2本のクロスバーでデスクの横揺れをしっかり防ぎます。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1300
高さ(mm)700
奥行(mm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×110×700
製品質量(g)15700
総耐荷重(kg)80
L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)720
タイプ左L型
奥行(mm)1200
間口(mm)1600
キャスターあり
コードホールカバー付
L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)11.6
高さ(mm)720
タイプ左L型
奥行(mm)1200
間口(mm)1600
キャスターなし
コードホールカバー付
L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)10.5
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
間口(mm)1600
コードホールカバー付
脚の種類アジャスター付
スリムな奥行で省スペースに置けるサイズ感ながら、ゆったりと使えるL字型デスクです。
シンプルで解放的に使えるL字型デスクは、パソコンデスクや学習机としてもオススメです。
材質天板:パーチクルボード、脚フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
幅(mm)1200
質量(kg)39.5
色アッシュウッド
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(黒)5mm厚
質量(kg)3.2
色ブラック
サイズポスター:A4
規格A4縦
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内専用
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
消毒液使用推奨ポスターとミニテーブルが付いた消毒液ボトル用スタンド
用途【手指の消毒推奨ポスター付】本製品は、手指の消毒を推奨するポスターがセットされた状態で出荷します。もしポスターがご不要の場合、ポスターを交換したい場合は上辺のフレームを外せば、簡単にポスターを差し替えできます。
材質塩ビ板(黒)
幅(mm)194
色ブラック
高さ(mm)45
奥行(mm)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状コーナー用
厚さ(mm)5
色クリア
質量(g)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
仕様配線ボックス付き
付属品横渡配線フック(4個)
高さ(mm)720
タイプ基本型
奥行(mm)1000
キャスター無
天板厚さ(mm)26
材質(脚部)スチール塗装仕上げ、ノックダウン式
グリーン購入法適合
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
L形のためプラグが邪魔になりません。
アース用コード150mm付。
差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ
コンセント形状3P抜け止め
定格125V、15A
接地2P→2P+アースリード
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
色イエロー/グリーン
コンセント個数3個口
電線太さ(mm2)1.25
芯数二極L型プラグ
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
コード長さ(cm)40
特性耐寒性
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
消毒液使用推奨ポスターとミニテーブルが付いた消毒液ボトル用スタンド
用途【手指の消毒推奨ポスター付】本製品は、手指の消毒を推奨するポスターがセットされた状態で出荷します。もしポスターがご不要の場合、ポスターを交換したい場合は上辺のフレームを外せば、簡単にポスターを差し替えできます。
材質塩ビ板(白)
幅(mm)194
色ホワイト
高さ(mm)45
奥行(mm)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
ブレーカー内蔵集中スイッチ
過電流を防止するブレーカー内蔵
ホコリ防止の扉付
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント個数6
コンセント形状2P
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート3ポート
雷ガードあり
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
用途サイン面で告知も出来るので消毒液用スタンドに最適
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(白)5mm厚
質量(kg)3.2
色シルバー
サイズポスター:A4
規格A4縦
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内専用
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンド
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付き
転倒防止の重り付きで安心
仕様本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、底板:アルミ複合板(黒)3mm厚
質量(kg)縦3.2
有効寸法(mm)面板:281×194
対応寸法(mm)A4(297×210)
下部に光沢感、上部にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転OAタップ”hexa(ヘキサ)”です。
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
ACプラグの根元に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4口タイプです。
プラグ形状L型
適合PSE適合
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×147×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
耐トラッキングあり
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
コンセント形状2P
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。
十字の三口です。
用途電動工具の延長コード
長さ(m)0.4
色イエロー
電力(W)1500まで
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。おすすめレイアウト。寝ながらゲームシステムL字デスクをマウステーブルとして活用した、寝姿勢のままゲームができるレイアウトです。上体を起こすことなく、快適にマウスが操作できます。詳細はブランド公式サイトをご確認ください。検索「バウヒュッテ 寝ながらゲーム」L字デスク その他タイプ紹介。BHD-1000HLより本格的なL字環境が構築できる、奥行き100cmのロングタイプ。各パーツの強度もアップした、総耐荷重100kgを実現したタフ設計です。関連製品。ゲーミングデスク BHD-800C/1000M/1200M身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さが調節できる、昇降式ゲーミングデスクです。ゲーミングローデスク BHD-700L/1000L/1200L座椅子スタイルのゲーム環境づくりに最適な昇降式ゲーミングデスクのロータイプです。
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的な配線カバーを備えたハイクラスデスク
グリーン購入法適合
材質天板:木製・メラミン化粧板・塗装仕上エッジ・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)/脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付
質量(kg)51.8
タイプコーナーデスク
取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1200×720
天板厚さ(mm)30
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。
質量(kg)10.2
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)570~780
天板寸法(幅×奥行)(mm)820×390
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
多国語対応の標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
仕様L型
材質アクリル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ