用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.293
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)108.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類オーダー・加工
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
囲って安心!抗菌で衛生的!。軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。コーナーには配線用の切り欠き部がございます。アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(。アクリルにはアルコールは使用できません。)。【注意・使用条件】。お客様での組立が必要です。
材質ポリプロピレン、抗菌剤配合
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質アクリル樹脂製
型式L型
厚さ(mm)2.0
色透明
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
会議や店舗等に最適、アクリルL型カード立。会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質アクリル樹脂製
型式L型
厚さ(mm)2
色透明
会議等のネームプレートに最適、塩ビ製L型カード立。会議のネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質塩化ビニール樹脂製
型式L型
厚さ(mm)1
色透明
材質(刃)SK-120
トラスコ品番360-7356
種別L型
質量(g)18
刃長(mm)90
刃幅(mm)刃先:39.5刃の柄:20
適合替刃・カッター107B
刃厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
使い勝手のいい直角L型カード立です。会議等のネームプレート等の表示に最適です。
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。大容量ランチボックスに取り皿とフォークが付いて、これひとつでピクニックもラクラク。
容量(L)約2.7×2
セット内容皿、フォーク
材質本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン、フォーク=ポリスチレン
質量(g)約799
段数2段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約233×220×185
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。大容量ランチボックスに取り皿とフォークが付いて、これひとつでピクニックもラクラク。
容量(L)約2.7×3
セット内容皿、フォーク
材質本体・外フタ・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン、フォーク=ポリスチレン
質量(g)約1042
段数3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約233×220×250
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534
材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)44.5
高さ(mm)93
質量(g)25.4
奥行(mm)20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
養生対象物が透けて見える乳白色。
カッターで簡単にカット出来、ハーフカットを入れてL字型・コの字型に折り曲げることも出来ます。
ドア・階段・キッチンのカウンターなどの養生に便利です。
色乳白色
幅(mm)910
長さ(m)1.82
寸法(mm)910×1820
大型カッターの定番である万能L型のグリップに、再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしいリサイクル製品です。グリーン購入法適合商品
規格L型
色ブラック
仕様ネジロック式
付属品替刃2枚付
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
全長(mm)150
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)・のこぎり刃(XB67)・金のこ刃(XB138)
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
グリーン購入法適合
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
丈夫な厚切り作業用L型カッターフック刃。
材質(刃)SKS-81
トラスコ品番422-9517
適合本体L型カッター(連発式を除く)
質量(g)16
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×18×0.50
質量(g/個)20
色(刃)銀
1個(3枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
場所を取らない省スペース設計。天然木で頑丈な作り。下棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。
用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関やリビング、寝室等色々な場所で活躍します。
材質天然木(ラバーウッド材)
耐荷重(kg)(ハンガー棒)約5、(棚)約5
柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています。細菌培養を均一に拡散するのに適しています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。
仕様●サイズ(mm):長さ145×高さ3×幅 38
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5
差込サイズ(Φmm)4.8
材質プラスチック・軟鋼材
色透明
1セット(4個)
¥228
税込¥251
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5
差込サイズ(Φmm)4.8
材質プラスチック・軟鋼材
色透明
1セット(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5
差込サイズ(Φmm)4.8
材質プラスチック・軟鋼材
色透明
1セット(4個)
¥228
税込¥251
当日出荷
男の子に最適な背面の高いL字型のトイレ。メッシュ付きでシーツのいたずらも防止します。オス犬に最適なL字型のトイレ。レギュラー・ワイドの2サイズ。・シーツのかみちぎりや引っかきなどのいたずらを防ぎます。プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。・滑り止め付きなので、ズレにくく床をキズつけません。メッシュは別売りもしています。
材質本体・枠・メッシュ:ポリプロピレン、軸:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)本体・枠・メッシュ:120、軸・ゴム脚:80
対象犬用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ