266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666 セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm)134 質量(g)250 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 ヘッド幅(mm)55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応) セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット 寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅) 種類セット品 商品構成セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット
先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに 付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット) トラスコ品番764-7638 全長(mm)134 高さ(mm)47 質量(g)282 差込角(mm)6.35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番469-6174 セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

本製品のUSBコネクタは、向きの区別がないリバーシブル仕様。 USBポートの向きを90度変えて、左右どちらの方向にも向けることが可能です。
ブラック コネクタ形状USB-Aオス、USB-Aメス USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 スマホ、タブレット接続時の出っ張りを90度横に曲げられるため、取り回しがすっきりします。
寸法(mm)22×23×6 質量(g)4 コネクタ形状typeC(オス)-typeC(メス)L型変換アダプタ 保証期間3ヵ月 データ転送速度データ通信対応、USB2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
749 税込824
欠品中

ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット) 材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)185
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

SUS(エスユーエス)ACアダプタ L型
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
仕様AC100V→DC24V/1A ケーブル長(m)1.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。 仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型) 商品構成セット品 ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い場所でのネジ回し・穴あけに
仕様●本体サイズ:H122×W38×D91mm●質量:150g(ビット+本体)20g(ハンドル)●素材:・[本体]:亜鉛合金鋼 ・[ビット]:特殊合金鋼 ・[ハンドル]:ポリプロピレン●付属品:・L型アダプター本体・固定ハンドル・片頭ビット(+2×15mm 4本) アズワン品番67-0418-26
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷

狭い箇所での作業に便利な全長33mmL型アダプター用ビット
全長(mm)33 先端サイズ#3 先端形状四角 両頭機能片頭
1セット(2本)
549 税込604
翌日出荷

スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途スーパーショートL型アダプター専用ビット トラスコ品番776-7234 セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本 全長(mm)15 質量(g)12 差込角(mm)6.35 材質(ビット)特殊合金鋼 シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
329 税込362
当日出荷

1個
499 税込549
6日以内出荷

仕様L型アダプター(グレー) 対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く) コード1320210 アズワン品番8-9707-04
1個
299 税込329
欠品中

対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く) アズワン品番8-9707-03
1個
399 税込439
当日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31 アズワン品番65-9403-30
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28 アズワン品番65-9403-27
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28 アズワン品番65-9403-29
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30 適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8" アズワン品番64-9347-24
1袋(10個)
5,390 税込5,929
5日以内出荷

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクトヘッド43mm 14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに 適合18Vインパクトドライバー 商品構成単品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口 機能絶縁カバーあり 質量(g)34 タイプL型プラグ コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34 アズワン品番65-0531-76 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

プラグ形状2P・L型プラグ 寸法(mm)W30×D29×H28 コンセント形状3P抜け止め 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード長さ(cm)アースコード/約15
1個
749 税込824
当日出荷

キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP 寸法40×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ナビックL型変換アダプター
エコ商品
L型に変換することができます
用途変換アダプター メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMCL型配管アダプタ
エコ商品
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。
タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
1個
299 税込329
当日出荷

RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
1個
109 税込120
当日出荷