用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
色ホワイト
板厚(mm)2
長さL2(mm)37
長さL1(mm)37
L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途木材の補強、ジョイント等に使用
付属品タッピングビス8本
穴径(Φmm)5
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質鉄
穴径(Φmm)6.2
表面処理ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装
色白
棚受け金具L型棚受け
スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ(ビス穴は長穴になっていますので5mm調整できます)
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
仕様両側ビス止め仕様、両側自在回転タイプ
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム
セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプL型アングル
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20
長さL1(mm)20
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
サイズ小
タイプL型アングル
穴径(Φmm)3.2
長さL(mm)20
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20
幅W(mm)80
用途クロス下地
材質塩化ビニール
長さ(mm)1820
色白
1セット(100本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クロス下地
材質塩化ビニール
長さ(mm)1820
色白
1セット(100本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型L
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
材質エラストマー(TPE)
寸法L(mm)30
寸法H(mm)13
寸法D(mm)3
寸法W(mm)40
寸法H'(mm)15
寸法L'(mm)34
寸法D'(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
寸法W'(mm)44
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
仕様両側ビス止め仕様
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)55
寸法H(mm)55
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュなリスムシリーズのハイシェルフ。シンプルなスチール製フレームのオープンラックで、ディスプレイラックや書棚に最適。フレームのカラーはホワイトとブラックの2色、棚板はホワイト・ナチュラル・ウォルナットの3色展開で、インダストリアルスタイルのインテリアをはじめ多様なシーンにマッチします。5段タイプは棚板がL字で背面への落下を防止します。収納物の横滑り防止にオプションアングル(別売)の取り付けが可能です。
付属品六角レンチ、耐震用金具
材質【天板・棚板】低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/【フレーム・脚部】スチール(粉体塗装)/【アジャスター】PP
質量(kg)40
棚板数(枚)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850
均等耐荷重(kg)【天板・棚板】各20
関連資料※組立説明書(6.05MB)
総耐荷重(kg)80
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
色ホワイト
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)6
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
棚段数3
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
子供部屋などの整理棚や、狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内・子供部屋などの整理棚に
色ホワイト
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)7
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)410
間口(mm)610
棚段数3
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442
セット内容フックL・S 各6個
材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
質量(kg)1.15
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)39.5
奥行(mm)300
間口(mm)265
キャスター自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚
サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
色ホワイト
セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ビス×20、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)11
高さ(mm)1480
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
棚段数5
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
子供部屋などの整理棚や、狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内・子供部屋などの整理棚に
色ホワイト
セット内容柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)9.5
高さ(mm)1180
材質(本体)スチール
奥行(mm)410
間口(mm)610
棚段数4
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
厚さ(mm)21
色ホワイト
奥行(mm)300
ユニット種別フロート用
材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
厚さ(mm)21
色ホワイト
奥行(mm)300
ユニット種別フロート用
材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
付属品壁固定用L型アングル×4、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス
厚さ(mm)21
色ホワイト
ユニット種別床付用
材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
厚さ(mm)21
色ホワイト
ユニット種別床付用
材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
デコラティブなフレームにブラックボードとコルクボードのリバーシブル!
ブラックボード面はマーカーで書き消しOK、さらにマグネットも使用可能!コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。
材質フレーム:PS樹脂
備考◯背面に吊り金具4ヶ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
ヘルメットやキャンプ用品など、シューズ以外の収納物は木製棚板をご使用ください。
仕様両面化粧紙貼りフラッシュパネル
付属品パネル固定用L型アングル4個/枚、取付ビス
厚さ(mm)21
色ホワイト
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
関連キーワード
1
2
次へ