215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レインボールL型レンチ ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

8909BP レインボールL型レンチセット ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 付属品マグネタイザー、ホルダー トラスコ品番791-9310 質量(g)356 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
4,798 税込5,278
当日出荷

ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE 質量(g)280 先端形状六角 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)L型レンチセット
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10 形状L型 トラスコ品番369-7975 セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21) 質量(g)300
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬度HRC-60 形状L型 タイプショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。 付属品ホルダ 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 形状T型
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SLBW09EL-SB ボルトホールド六角棒レンチセット SK11 動画あり
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別エキストラロング 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm)2.5 傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°)約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ 動画あり
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品3WAYハンドル セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40) 材質S2 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
4,698 税込5,168
当日出荷

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ タイプエクストラロング 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)