置場の4コーナーに
材質PVCステッカー、(表面)透明ペットフィルム
寸法(mm)120×120×50
取付方式ステッカー
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。
寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50
質量(g)323
主な用途表示・安全用
引張剪断強度(N/mm2)36
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。
主な用途安全区分け表示
特性強力な粘着剤、剥がしやすい
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
質量(g)70
引張強度(N/mm)130/10
主な用途表示・安全用
粘着力(N/mm)12.2/24
特性耐久性、高強度
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
12枚入
質量(g)45
種類L型ミニ
主な用途コーナー部や区画表示
特性耐水、耐油
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.45
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。
仕様裏面粘着
寸法(mm)110×110×50
厚さ(μm)306+-5
RoHS指令(10物質対応)対応
OPP基材で耐水性にすぐれています。
用途サラダカップのフタ止め固定用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.062
基材ポリプロピレン
伸度(%)160
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)2
引張強度(N/10mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
直角以外の角度にも対応!。ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
用途安全対策に
付属品専用両面テープ
材質PVC、専用両面テープ
長さ(mm)2000
色クリア
粘着剤アクリル系
床面用コーナー表示・サイン表示の高耐久性新シリーズです。フォークリフトやパレットの擦れや破れに強く、剥がしやすいテープです。
用途パレット、マテリアル、機器の保管場所を定めるために
視認性が高いL字型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。
位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。
用途屋内用。
倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。
5Sや安全区分け表示にも。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)100×100
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質Kライナー、紙管原紙
幅(mm)50
厚さ(mm)3
色クラフト色
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、通路の衝突防止に役立ちます。
L字路の衝突を防止します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に、像が大きいミラー、広い通路や高齢者が多く利用する通路に
トラスコ品番123-9006
材質アクリル(ミラー)
幅(mm)700
型式角型
厚さ(mm)4.1
高さ(mm)500
タイプ片側用
取付け方法両面テープ
像の大きさ(曲面R)1000
使用場所室内専用
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタンゲル、ポリカーボネート
質量(g)207
均等荷重(kg)30(4個使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状コーナー用
厚さ(mm)5
色クリア
質量(g)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色クリア
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
テープの貼れないカーペットフロアの机や椅子などの定位置表示ができるL字シール!。このシールがあれば、机や椅子などを移動させたとき、元の位置にキッチリ戻せる!。マジックテープなのでピッタリ貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!
幅(mm)5
厚さ(mm)1
寸法(mm)L字:20×20
素材マジックテープ
入数(個)20
今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
長さ(m)0.9
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
長さ(mm)330
形状L字型
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
工場の危険な箇所に最適。両面テープ付き
用途安全対策に
材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:PEフォーム(アクリル系粘着剤)
長さ(mm)600
厚さ(mm)10
色イエロー
取付方式両面テープ貼付け
長さ(m)0.6
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
取付方式穴3
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×3、両面印刷、両面テープ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×225、曲げしろ30
質量(g)107
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)6
幅(mm)24
質量(g)50
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
形状L字型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
幅(mm)42
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(g)450
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))25×80×0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです!
<設置方法>
付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属
ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に
材質発泡NBR
色黄
関連資料(0.57MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ