22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 厚さ(mm)1.2 短枝(mm)80 幅(mm)10 材質ステンレス 質量(g)20 測定範囲(cm)15 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 目盛表裏同目 表目盛 長枝(外)5寸 表目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 長枝(外)5寸 材質ステンレス 形状同厚 測定範囲5寸 質量(g)20 直角精度100mmにつき0.1mm以下 短枝(mm)80 長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
849 税込934
当日出荷

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm)0~100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
1台ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーI 定尺品 高砂鐵工 動画あり
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 高さ(mm)凸:2.5 硬さ(HB)240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16
1枚
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工 動画あり
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル 材質SUS821L1 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 高さ(mm)凸:0.8 硬さ(HB)240 伸び(%)32 密度(g/cm3)7.8 弾性係数縦:200kN/mm2 切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品パンフレット(0.98MB) 熱伝導率(W/m/℃)16
1枚
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。) トラスコ品番487-2622 質量(kg)3.5 ブルー 材質(本体)コーポリマー 容量(L)60 耐荷重(kg)100 引張強度(kg)100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40 本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目) 外寸法・幅(mm)597 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)336
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】。A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】。高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ 質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) シリーズPIXUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず) インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi 液晶モニター3.0型液晶 プリント方式インクジェット インク8色染料(独立) 給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4) プリントヘッド(総ノズル数)6144 使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm) 給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり RoHS指令(10物質対応)対応 色数8色 グリーン購入法適合 商品タイププリンタ
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

暗部の色再現性と高い黒濃度を実現した、新10色顔料モデル。【豊かな発色と優れた写像性を実現、新10色・顔料インク「LUCIA PRO II」】。LUCIA PRO II in採用により、精細な暗部の色再現性と高い黒濃度を実現。色材の高密度配列により、豊かな発色と優れた写像性を実現。作品本来の色を忠実に再現するクロマオプティマイザーや、ブロンズ現象のさらなる抑制、濃く引き締まった黒を再現するマットブラックインクの採用、マゼンタの色域拡大などにより、写真作品の色を忠実に再現します。【長期保存を可能にする、画像堅牢性】。高耐光性顔料の採用により、200年の優れた耐光性を実現。インクにワックスを添加することにより、光沢紙における印刷面の耐擦過性も向上しています。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×1800mmの長尺サイズなど、多彩なメディアサイズに対応。さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。対応用紙サイズの拡充により利便性が向上しました。また、顔料ながらもA3ノビ(フチあり)カラー 約2分50秒の高速プリントが可能です。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(PFI-G2MBK/PFI-G2PBK/PFI-G2C/PFI-G2M/PFI-G2Y/PFI-G2GY/PFI-G2PC/PFI-G2PM/PFI-G2R/PFI-G2CO)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ 質量(kg)14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず) インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi 液晶モニター3.0型液晶 インク10色顔料(独立) 給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4) プリントヘッド(総ノズル数)7680 使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~1800mm)、9×13、11×14、7×10【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~1800mm)、9×13、11×14、13×19(Super B)、12×12 給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

関連カテゴリ