3,189件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,890 税込6,479
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
25,400 税込27,940
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
38,500 税込42,350
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
16,900 税込18,590
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)116 表面仕上げ生地 タキゲンコード11702
1個
359 税込395
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)87 表面仕上げ生地 タキゲンコード11692
1個
269 税込296
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)112 表面仕上げ生地 タキゲンコード11694
1個
359 税込395
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)58 表面仕上げ生地 タキゲンコード11691
1個
239 税込263
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)39 表面仕上げ生地 タキゲンコード11689
1個
209 税込230
当日出荷

仕様差圧計で風速測定用ピトー管 トラスコ品番819-3692 寸法(mm)7Φ×350 質量(g)96 使用温度範囲(℃)0~600
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

1本
15,000 税込16,500
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
9,170 税込10,087
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
15,000 税込16,500
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)116 表面仕上げ生地 タキゲンコード11698
1個
359 税込395
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)113 表面仕上げ生地 タキゲンコード11696
1個
359 税込395
4日以内出荷

1本
13,700 税込15,070
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
13,700 税込15,070
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,810 税込8,591
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,890 税込6,479
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
20,800 税込22,880
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)112 表面仕上げ生地 タキゲンコード11693
1個
319 税込351
4日以内出荷

使用検知管名234L メチルイソチオシアネート 目盛範囲(0.3)~10 吸引回数(n)0.5,1.2 消費期限24 仕様吸引回数:2(エチルクロロホルメイト)2(P-エチルベンジルクロライド)0.5、1、2、4(塩化ビニル)2(1、2-ジクロロプロパン)2(1、3-ジクロロプロペン)4(1、2、4-トリクロロベンゼン)1(2-メチルアリルクロライド)5(メチルクロロホルメイト)n、許容濃度:2.5(J)1(US)(塩化ビニル)75(US)(1、2-ジクロロプロパン)1(US)(1、3-ジクロロプロペン)ppm 対象ガスメチルイソチオシアネート 測定範囲(ppm)0.07~25
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷

材質外郭:PP(ポリプロピレン) 定格電圧(V)300 口金G13 定格電流(A)1 端子半田端子 関連資料(0.05MB)
1個
229 税込252
当日出荷


高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用 アズワン品番65-9276-29
1本
26,000 税込28,600
8日以内出荷

測定範囲(mg/L)10-1200 TGK品番169-80-05-32 使用検知管名161L ジエチルエーテル 許容濃度(mg/L)400(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)10-400 有効期限(年)2 吸引回数(n)1、(2) 対象ガスエチルエーテル
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ばいじんの多い環境での流速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×500mm●重量(g):126●材質:ステンレス●流速測定用 アズワン品番65-9276-30
1本
30,000 税込33,000
8日以内出荷

仕様差圧計で風速測定用ピトー管 トラスコ品番819-3694 寸法(mm)7Φ×1000 質量(g)223 使用温度範囲(℃)0~600
1本
77,980 税込85,778
18日以内出荷

1箱
9,998 税込10,998
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンTASCO2重管温度計L型
取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)感知部:50 温度範囲(℃)-20~50
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷



イチネンTASCO2重管温度計L型
表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50 取付ネジ径R1/2
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:900mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9153-70
1個
15,200 税込16,720
12日以内出荷

震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,890 税込8,679
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)