20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アカギガス用L足
エコ商品
ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法C(mm)25 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)30 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


アカギ吊輪L足
エコ商品
電気亜鉛めっき仕上げ。
用途ボルト固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 仕様乾式 適合ディスクグラインダー 種別ポリライト 研磨材の構造特殊繊維不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。 足先保護の先芯強度はL級(JIS T-8101準拠)ワイドな先芯を採用。ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィット
標準質量(g)800(両足) 種類クリーンセーフティシューズ 長さ(cm)47(26cm) グレードクラス100~10000 機能静電気防止 JIS規格L級(JIS T-8101準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
22,980 税込25,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

よく曲がり地面をつかむグリップソール。 軽量配合使用なので片足約650g(Lサイズで)。 鮮やかなライムイエローの吸汗メリヤスを裏布に使用。 作業しやすい履き口斜めカット。 足に優しいオブリックトウ形状。着脱可能なインソール入り。
ブラック、裏:ライムイエロー 材質合成ゴム(軽量配合) 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)650(Lサイズ) 靴底3E RoHS指令(10物質対応)対応 履口回り(cm)45.5 靴タイプ長靴
1足
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴールドウインバイオブーツ PA9690
エコ商品
特殊耐熱ゴム素材を使用した安全長靴です。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。爪先に鉄芯を入れて足先保護しています。鉄芯の強度はL級相当です(JIS T8101に準拠)。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
ホワイト 材質プリータⅢ+特殊耐熱ゴム仕様 種類クリーンシューズ グレードクラス100~1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安) 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 L級相当に準拠 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギPP立用足グレー小
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TENMA(天馬)PRX美Style
エコ商品
すっぽり4足収まるスリッパラックです。ラックを動かさずに床の掃除ができる床上約5cmの脚長デザイン 。スリッパを差し込みやすくしっかり固定できる入り口が大きな間口。Lサイズのスリッパもすっかり収納できるワイド形状です 。裏合わせ、横並び、選べる2収納対応です
用途使いやす丸さとこだわりのサイズ設定で『心地よい空間』を 材質スチール(粉体塗装)・EVA マットブラック 種類スリッパラックトール 耐荷重(kg)3 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)約450×110×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック 入力電源(V)DC5±5%
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アカギPP立用足アイボリー小
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
アイボリー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル 仕様ISO 14000S対応品 寸法(mm)オイルドライソックスG-4:直径66×長さ2900オイルドライソックスG-3:直径66×長さ1000オイルドライピローP-20:200×200オイルドライシートSMM:190×240オイルドライワイプスODW-400:320×320 吸着量オイルドライソックスG-4:7.5L×2本オイルドライソックスG-3:2.6L×4本オイルドライピローP-20:1.5L×10個オイルドライシートSMM:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:2.3LオイルドライワイプスODW-400:0.066L×50枚
1セット
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギPP立用足ホワイト大
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)20
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギPP立用足ベージュ小
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ベージュ 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
138 税込152
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギPP立用足グレー大
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)20
1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギPP立用足ホワイト小
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギPP立用足ベージュ大
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ベージュ 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)20
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード