19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質鉄
穴径(Φmm)6.2
表面処理ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
材質鋼板 白塗装
寸法(mm)幅45×高45×出77
質量(kg)0.2
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高いL型金具です。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途2枚の板を直角につなげる際に使用、箱や棚の製作に
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプ受けタイプ
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)30
長さL1(mm)20
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
材質SUS304
仕上ヘアーライン
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
一番スタンダードなホワイト色の棚受けです。
材質鉄(ホワイト塗装)
色ホワイト(白)
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具
サイズは画像図面をご覧ください。
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。
付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個
材質スチール
色ホワイト
質量(g)320
耐荷重(kg)10
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
使用場所屋内外
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白
用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.475
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)30
色ホワイト
耐荷重(kg)70
棚受け金具L型棚受け
飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚
寸法D(mm)4.5
仕上白塗装
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
棚受け金具L型棚受け
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
万能タイプなので大変便利なブラケットです。
監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗
付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個
色ホワイト
質量(g)580
耐荷重(kg)10
耐水性なし
使用場所屋内外
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚
寸法D(mm)5
仕上白塗装
材質アルミニウム
棚受け金具L型棚受け
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
仕様両側ビス止め仕様
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)55
寸法H(mm)55
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)38
色ホワイト
耐荷重(kg)50
棚受け金具L型棚受け
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)285
耐荷重(kg)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ品番113-2265
色白
質量(g)11
適合ベルト幅(mm)20
縦(mm)20
横(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)600
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
取付ポール取付/標準L金具
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
動作点灯
保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
ねじ穴(Φmm)5
仕上白塗装
材質スチール
仕様ロック機構付
棚受け金具L型棚受け
ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップ。グリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能。簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
用途ホワイトボードの転倒防止
セット内容引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個
材質引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム
取付脚の高さ50~140mmまで
1セット
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ご希望のサイズW幅寸法2701~3600mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
スタイリッシュなアルミ枠。
ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。
取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本)
幅(mm)2701~3600
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁付け・無地
取付方式L金具
表示内容無地
芯材合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズW幅寸法2401~2700mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
スタイリッシュなアルミ枠。
ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。
取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本)
幅(mm)2401~2700
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁付け・無地
取付方式L金具
表示内容無地
芯材合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズW幅寸法3601~5400mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
スタイリッシュなアルミ枠。
ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。
取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして
仕様マグネット対応
付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本)
幅(mm)3601~5400
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類壁付け・無地
取付方式L金具
表示内容無地
芯材合板
材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類オーダー・加工
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ