DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
内側にザグリ加工があるL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
内側から接合、補強できる金具です。
袋入りタイプです。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
材質SUS304
仕上ヘアーライン
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
材質アルミ
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高いL型金具です。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途2枚の板を直角につなげる際に使用、箱や棚の製作に
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
用途机、箱、組立棚、棚、椅子
材質鉄
色クローム
取付ビス有
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)3.2
材質鉄/ニッケルメッキ
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法C(mm)16
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
材質スチール
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
穴径(Φmm)8
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ