12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


付属品整流キャップ 取付外径(Φmm)16 適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ整流キャップ部:W26山20 取付ねじ整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
1個
24,400 税込26,840
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ライトスタンド
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド 適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2 材質スチール 寸法(mm)920×790×2010 質量(kg)2.6 収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15 関連資料(1.15MB) 取扱説明書(1.41MB) 搭載可能質量(kg)最大5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。 材質超硬 表面処理TiAlNコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-50AZ) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)