カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,095)
  • メカニカル部品(530)
  • 油圧機器・油圧ホース(339)
  • 自動車純正部品(279)
  • 配管・水廻り設備部材(235)
  • オフィス家具(200)
  • 制御機器(170)
  • 機構部品(154)
  • 切削工具(147)
  • 農業機械(102)
  • バイク純正部品(97)
  • 家電(92)
  • 作業服(69)
  • 医療(60)
  • 作業工具(59)
  • 空調・電設資材(54)
  • 建築金物(35)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 物流用品(32)
  • 保管用品(29)
  • 清掃用品(28)
  • 測定用品(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 防災用品(20)
  • 事務用品(19)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 電動工具(18)
  • トラック純正部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 介護用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 自転車部品(8)
  • 照明(7)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • マスク(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「l-73」の検索結果

17,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N細径ノズルL=73mm トーキンN細径ノズルL=73mmトーキン
17,980税込19,778
1箱(10本)
欠品中
全長(mm)73先端内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)13
クランプ(L:73)  09404-12203 スズキクランプ(L:73) 09404-12203スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ073L/073 エクシアリサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ073L/073エクシア
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク対応機種LBP361i/362i保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーCANON
深溝玉軸受 JRZZC3/L73 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 JRZZC3/L73NTN(エヌティーエヌ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
KIT RR BASKET ATT 08L73GJBJ00 ホンダKIT RR BASKET ATT 08L73GJBJ00ホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
業務用特厚ポリ袋 70L 日本サニパック業務用特厚ポリ袋 70L日本サニパック(22件のレビュー)
439税込483
1冊(10枚)
当日出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(197件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
KIT TOP BOX LOCK 08L73MJPG50 ホンダKIT TOP BOX LOCK 08L73MJPG50ホンダ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(139件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
491税込540
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
771税込848
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2100mmモノタロウ(22件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
軽量ブルーシート アイネット軽量ブルーシートアイネット(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。
用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー番手#1200ハトメ内径(Φmm)13
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,524税込1,676特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
402税込442
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,498税込7,148
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZ STMicroSTマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZSTMicro
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
分類 開発 ボードキット名 STM32 Nucleo-64テクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 STMプロセッサ品番 STM32L073RZT6プロセッサ種類 MCUNUCLEO-L073RZ Nucleo-64開発ボード. このSTM32 Nucleo-64ボードは、超低電力STM32L073RZT6マイクロコントローラを搭載したプロトタイプを製作するための廉価で柔軟性の高い手段を提供します。Arduino Shieldコネクタを使用するとより多くの周辺機器にアクセスでき、ST morphoヘッダと組み合わせると各種シールドで機能を拡張できます。内蔵のST-LINK/V2-1デバッガ プログラマは、STM32総合ソフトウェアHALライブラリ及びソフトウェアサンプルが付属しているほか、ARM mbedオンラインリソースに直接アクセスすることもできます。IAR、Keil、GCCベース、ARM mbedなど、幅広い統合開発環境(IDE)でサポートされています。. STM32L073RZT6 32 MHz Cortex-M0+コアマイクロコントローラ(192 KB ECCフラッシュメモリ、20 KB RAM、6 KB ECC EEPROMを搭載) リアルタイムクロック シリアル通信インターフェイス: USART、SPI、I2C、USB タッチキー、リニア、ロータリタッチセンサをサポートしている24個の静電容量式検出チャンネル 最大4 52セグメント又は8 48セグメントに対応するLCDドライバ CRC計算ユニット 96ビットのユニークID 真の乱数ジェネレータとファイアウォール保護 Arduino Uno v3接続をサポート すべてのGPIOにアクセスするためのST morpho拡張ピン オンボードST-LINK/V2-1デバッガ プログラマ(SWDコネクタ付) 柔軟性の高いボード電源 LED 3: USB通信、電源 ユーザー リセット ユーザープッシュボタン ARM mbed(TM)対応(参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
1,436税込1,580
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
931税込1,024
1本
当日出荷から10日以内出荷
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
BOXタイプ ポリ袋 ハウスホールドジャパンBOXタイプ ポリ袋ハウスホールドジャパン
3,998税込4,398
1冊(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
ボックスタイプなので、1枚ずつ取り出しやすい。
用途ゴミ処理など
液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-G8 / G7 / GX7MK2 / FZH1 / FZ300 / LX9 / DC-G9 / DC-G9L 73mm x 50mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-G8 / G7 / GX7MK2 / FZH1 / FZ300 / LX9 / DC-G9 / DC-G9L 73mm x 50mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種パナソニック LUMIX DMC-G8/G7/GX7MK2/FZH1/FZ300/LX9 / DC-G9/DC-G9L寸法(mm)73×50取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUSボールポイント・ドライバー エクストラロングBONDHUS(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンスリム皮スキ6mm TECステンスリム皮スキ6mmTEC
429税込472
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)6色(柄)
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
STMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32L0, 64-Pin LQFP STM32L073RZT6STMicro
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM32L0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0+●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 192 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 20 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●ADCユニット数 : 1mm●The ultra-low-power STM32L073xx microcontrollers incorporate the connectivity power of the universal serial bus (USB 2.0 crystal-less) with the high-performance ARMR CortexR-M0+ 32-bit RISC core operating at a 32 MHz frequency, a memory protection unit (MPU), high-speed embedded memories (up to 192 Kbytes of Flash program memory, 6 Kbytes of data EEPROM and 20 Kbytes of RAM) plus an extensive range of enhanced I/Os and peripherals. The STM32L073xx devices provide high power efficiency for a wide range of performance. It is achieved with a large choice of internal and external clock sources, an internal voltage adaptation and several low-power modes. The STM32L073xx devices offer several Analogue features, one 12-bit ADC with hardware oversampling, two DACs, two ultra-low-power comparators, several timers, one low-power timer (LPTIM), four general-purpose 16-bit timers and two basic timer, one RTC and one SysTick which can be used as timebase. They also feature two watchdogs, one watchdog with independent clock and window capability and one window watchdog based on bus clock. Moreover, the STM32L073xx devices embed standard and advanced communication interfaces: up to three I2Cs, two SPIs, one I2S, four USARTs, a low-power UART (LPUART), and a crystal-less USB. The devices offer up to 24 capacitive sensing channels to simply add touch sensing functionality to any application. The STM32L073xx also include a real-time clock and a set of backup registers that remain powered in Standby mode. Finally, their integrated LCD controller has a built-in LCD voltage generator that allows to drive up to 8 multiplexed LCDs with contrast independent of the supply voltage. The ultra-low-power STM32L073xx devices operate from a 1.8 to 3.6 V power supply (down to 1.65 V at power down) with BOR and from a 1.65 to 3.6 V power supply without BOR option. They are available in the -40 to +125 ℃ temperature range. A comprehensive set of power-saving modes allows the design of low-power applications.RoHS指令(10物質対応)対応
PPペール角型73L TRUSCOPPペール角型73LTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
DocuWorks 10 ライセンス認証版 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)DocuWorks 10 ライセンス認証版富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
739税込813
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 スタンダード ポリ袋 EBM(江部松商事)業務用 スタンダード ポリ袋EBM(江部松商事)
12,980税込14,278
1セット(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
書道用太筆 あかしや書道用太筆あかしや(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
この筆は特に毛筆書写入門者用に作られた筆で、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
用途書道筆
リサイクルインク エプソン対応 ICBK73L エコリカリサイクルインク エプソン対応 ICBK73Lエコリカ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 ICBK73L互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種PX-K150/PX-S155種別リサイクルブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番ICBK73LインクICBK73L互換(顔料ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番ICBK73Lエコマーク認定番号20 142 003
BL型バイメタルホールソー マーベルBL型バイメタルホールソーマーベル
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
2,676税込2,944
1本
当日出荷から10日以内出荷
...