137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


標準密度ハウジング圧着プラグ
長さ(mm)39.1 幅(mm)12.55 極数15 シリーズL777RR 定格電流(A)3 深さ(mm)17.9 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
99 税込109
5日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)メガバブルアルミレベルV溝付
エコ商品
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1 倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-11 フレームレート最大30fps
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

きちんと感のあるボタンダウンで、ジャケットなしの夏のオフィスも爽やかに。 スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材! ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。 ポケット付き。
仕様吸水速乾、UVカット、消臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 混率(%)ポリエステル100 生地コンフォートセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 名入れ 袖丈半袖
1枚
3,498 税込3,848
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92.5 機能トップコート、防かび 防火性能不燃、準不燃(防火種別:1-4) リピート(cm)ヨコ92.5
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(cm)92 機能トップコート、抗菌、防かび 防火性能不燃、準不燃(防火種別:1-4) リピート(cm)ヨコ30.7 プリントリピート
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(cm)92 機能トップコート、防かび 防火性能不燃、準不燃(防火種別:1-4) リピート(cm)タテ32、ヨコ46 プリントリピート
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(cm)92 機能トップコート、抗菌、防かび 防火性能不燃、準不燃(防火種別:1-4) リピート(cm)ヨコ30.7 プリントリピート
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(cm)92 機能トップコート、防かび 防火性能不燃、準不燃(防火種別:1-4) リピート(cm)タテ32、ヨコ46 プリントリピート
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様リフォームお奨め 幅(cm)92.5 機能トップコート、防かび 防火性能不燃、準不燃(防火種別:1-4) リピート(cm)ヨコ92.5
1巻(1m)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カーシーカシマENJOY ワイドパンツ
涼風をまとうかのように心地よくエアリーな着心地。着る人の魅力を引き出すシンプルで無駄のないデザイン。軽やかで洗練された「プレミアツイル」シリーズ。無駄のないシンプルな美しさに絶妙なリラックス感を。驚くほど軽やかな着心地のワイドパンツ。
種別ワイドパンツ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)75 機能2WAYストレッチ/吸汗/速乾/大容量ポケット/Wカン/左脇ファスナー/すべり止めテープ/後ウエストゴム/カーブベルト 生地プレミア ツイル
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション充電式シリコンウォーマー
材質シリコン 出力(W)4 本体寸法(mm)約420×80 本体質量(g)約180 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)1.5~2 モード温度:HIGE、MED、LOW バッテリー容量(mAh)1200 充電方式TYPE-C 使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。 入力電圧5V/1A(USB Type-C)
1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷


1個
359 税込395
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)














プラスチック金型用のエジェクタピンです。機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用します。
材質ハイス鋼SKH51
1本
585 税込644
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3659種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ160×52×72.5 仕上アルミ ブラストブラック 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
27,980 税込30,778
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ160×50×71.5 仕上ステンレス ヘアライン 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
16,980 税込18,678
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ160×52×72.5 仕上レザー ブラック+アルミ ヘアラインステンカラー 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
36,980 税込40,678
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ160×50×71.5 仕上アルミ ブラストブラック 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
23,980 税込26,378
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ160×52×72.5 仕上アルミ ヘアラインステンカラー 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
27,980 税込30,778
翌日出荷