仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)
使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)
設定時間0.001s~999999h
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)
復帰電圧電源電圧の10%以下
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
使用周囲湿度(%RH)25~85
こんなお得な商品も!
カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ソケット用キャップ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.7
材質(本体)ステンレス
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ソケット用キャップ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
材質(本体)銅合金
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ソケット用キャップ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
タイプスタンダードタイプ
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)ABS樹脂製ケース
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定有
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
取付方式その他
結線方式ネジ
公差(mm)±1.0
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.33MB)
図解NoMS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.33、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.4、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.4、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.4、GKS10B GKS10B部品_No.58、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 フンバン(0.8)_No.4、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.35、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.35、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.4、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 フンバン(0.8)_No.4、LSB100LI-JA 付属品部品_No.4、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.5、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB080部品_No.50
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB)
図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 クランクジクマトメ_No.8、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.8、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 クランクジクマトメ_No.8、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.8、SD058T-20 ポンプ(減速機)部品 クランクジクマトメ_No.8、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.8、MK058T-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.8、GS25S ポンプ 減速機部品 クランクジクマトメ_No.8、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 クランクジクマトメ_No.8、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.8など
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)
図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.8、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.37、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、LSB100LI-JA 付属品部品_No.8、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.8、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.39、MSB080部品_No.54、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.42、GS10M バッテリー噴霧器部品 キャップ_No.47、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.38、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.9、MSB110S MSB110S部品_No.72、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.8、MSB110 MSB110部品_No.71、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 キャップ_No.8、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.8、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.17、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.9、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.8、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.44、MSB1110LI 付属品部品_No.9、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、GKS10B GKS10B部品_No.62、GS10B バッテリー噴霧機部品 キャップ_No.47、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.39
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
規格S35
部品名称Oリング S35
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(0.96MB)
図解NoBSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.27、BSM-820L 付属品部品_No.31、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.26、MS1002 付属品部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、MK30-3 付属品部品_No.8、MS703 付属品部品_No.8、BSM-1020L 付属品部品_No.31、BSM-1020L-1 付属品部品_No.35、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.8、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.27、MS1505 フゾクヒン部品_No.9、MS903 -A 付属品部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.12、MS2210 -A 付属品部品_No.11、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.12、MS905 フゾクヒン部品_No.9、MS2202 付属品部品_No.9、MS1703 付属品部品_No.11、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.27、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.12、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.26、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.26、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.26、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.26、SD90-6 付属品部品_No.8、MS2215 フゾクヒン部品_No.9、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.12、BSM-820L-1 付属品部品_No.35、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.26
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
仕様M8X50(SM)
規格M8X40(M)
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.13、MS413EA-3M フレーム部品_No.4、SD313EA フレーム部品_No.8、BSM-1100L-2 ギヤケース部品_No.18、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.5、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.67、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.7、SD413EA フレーム部品_No.8、MS330EA-M フレーム部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.13、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.7、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.30、MK313EA フレーム部品_No.8、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.29、MS415CA-1 フレーム部品_No.8、MS330EA-K-A フレーム部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
備考58~62フクム
部品名称タテガタ2トウコウ
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.33MB)
図解NoMSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.3、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.32、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.3、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.34、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.34、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.4、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.33、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.32、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 タテガタ2トウコウ_No.3、LSB100LI-JA 付属品部品_No.3、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.3、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 タテガタ2トウコウ_No.3、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.32、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.3、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.3、GKS10B GKS10B部品_No.57、MSB080部品_No.49
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格ヨビ4
部品名称Eガタトメワ ヨビ4
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解Noパコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.67、MBS320 本体部品_No.8、CST310S-CW エンジン部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.32、MK10-3 調圧装置部品_No.31、MS153 調圧装置部品_No.19、CSR311M 本体部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.31、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.25、MK5E-1 調圧装置部品_No.22、MBS320-2 本体部品_No.8、MBS260-2 本体部品_No.8、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.32、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、DB21D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、G-5S 530J 粒剤変速機部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.25、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、DB-S260-2C 本体部品_No.8、DB21D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、SD30-6 調圧装置部品_No.31など
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB)
図解NoAD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナット_No.32、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.8、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ナット_No.52、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ナット_No.32、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) キャブレタ、マフラ部品_No.30、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.43、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタなど
1セット(5個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
規格M6フランジケイ16
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.09MB)
図解NoMS511RC-K RC装置部品_No.61、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.5、MS058SPE-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MK057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.5、MS550DR4 RC装置部品_No.33、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MS071H 本体部品_No.32、MS651DR4-Y RC装置部品_No.32、MS510RC-6M RC装置部品_No.61、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.10、MS510RC-5K RC装置部品_No.68、MS071EHR 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、SSA-α1003 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS510RC-6K RC装置部品_No.61、SD057E 本体部品_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.8、MS072EHR-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS510RC-5M RC装置部品_No.68、MS071EHR(70M) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS511RC-M RC装置部品_No.61、MS071H 本体部品_No.36、MS071EH-R(60L) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.8、MS551DR4 RC装置部品_No.32、SSA-α603 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.20、MS450ADR4 RC装置部品_No.33、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS058E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MS650RCY-3 RC装置部品_No.48、MS650DR4 RC装置部品_No.33
1セット(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格#6004ZZ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(0.59MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.68MB)
図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格クロ(UCナシ)
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoMBS3030T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MK058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.57、MS058SP-25 本体部品_No.7、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.56、MK058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MB2330U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.57、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 タンクキャップ_No.27、SD058-25 本体部品 タンクキャップ_No.8、BC23AL エンジン(クランクケースなど
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)
図解NoGKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.60、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.6、LSB100LI-JA 付属品部品_No.6、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.36、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.6、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.15、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.6、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、GS10M バッテリー噴霧器部品 カリユウパッキン_No.45、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.35、GS10B バッテリー噴霧機部品 カリユウパッキン_No.45、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.6、MSB080部品_No.52、MSB110 MSB110部品_No.69、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.7、MSB110S MSB110S部品_No.70、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.40、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 カリユウパッキン_No.6、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.6、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.7、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 カリユウパッキン_No.6、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.37、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.42、MSB1110LI 付属品部品_No.7
1セット(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
規格ヤクザイフキダシ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.55MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.56MB) 展開図36(1.44MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.51MB) 展開図47(1.55MB) 展開図48(1.48MB) 展開図49(1.45MB) 展開図50(1.38MB)
図解NoMD572 本体部品_No.53、GS30D 本体部品 ハリマーク_No.21、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.37、MK057T 薬剤タンク部品_No.10、MD3020L 本体部品_No.58、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.43、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.46、DK-57TS-3 本体部品 ハリマーク_No.53、MD6020 本体部品_No.64、MD4020L 本体部品_No.38、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.58、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.35、GS10M バッテリー噴霧器部品 ハリマーク_No.62、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.48、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.37、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.49、MD6020TS 本体部品_No.64、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.35、GS15E 本体部品 ハリマーク_No.21、SD057 薬剤タンク部品 ハリマーク_No.10など
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書
材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)
質量(g)【プリンタ】280
種類台はかり
電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45
表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
保護等級IP65
機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)
用紙ロール紙、ラベルロール紙
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)
計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)
紙幅(mm)58
ひょう量単位g
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
最大風袋量ひょう量まで(減算式)
切換方式2位置
取付方式サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
関連キーワード