カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(1)

「l10-uu」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFL> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<ULFL> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
32,980税込36,278
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFL> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工<MLFL> 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリングオザック精工
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリング オザック精工<LFL> 丸フランジ付 油穴付 ロング リニアベアリングオザック精工
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング オザック精工<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリングオザック精工
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工UL ウルトラ リニアベアリングオザック精工
7,498税込8,248
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工<ML> 防錆 リニアベアリングオザック精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<L> 標準 リニアベアリング オザック精工<L> 標準 リニアベアリングオザック精工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
<LH> リニアアルミハウジング オザック精工<LH> リニアアルミハウジングオザック精工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り