カテゴリ
- 科学研究・開発用品(69)
- 農業機械(56)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 測定用品(8)
- 作業工具(8)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
- CKD(7)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- Festo(4)
- Finn(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- NACHI(不二越)(7)
- SMC(7)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Thermo Scientific(5)
- アライドテレシス(4)
- コクゴ(9)
- テクノフレックス(10)
- ニッタ(15)
- ノーブランド(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l1000-8」の検索結果

ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
足長アイボルト
浪速鉄工¥969税込¥1,0661個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様六角ナットなし材質スチール(SS400)寸法B(mm)50
組端子台
東洋技研¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル
CKD¥3,500~税込¥3,850~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
5"KUT TAIL WORM (5"カットテールワーム)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷5インチはカットテールシリーズの中でも特にネコリグに向いています。他にはジグヘッドリグ、テキサスリグ、ノーシンカー、アンダーショットリグ、スプリットショットリグ、キャロライナリグ、などあらゆるリグに対応しています。入数1パック/10本入り
ロッド棒(Φ8×L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥563税込¥6191個3日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル
CKD¥3,500税込¥3,8501個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロッド棒 (Φ8×L=1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,118税込¥1,2301個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2タキゲンコード03988
RSC-UNV-C RGリサーチグレードチップ 詰め替え -1000μL-768/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥7,998税込¥8,7981箱(8セット×96本)翌々日出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。便利な詰め替えパック積み重ね型長さ(mm)86容量(μL)1000(チップ最大)アズワン品番64-8281-03
LTSチップ/汎用チップ用空ラック Tip Racks GPR XXX 1000μL 0/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,198税込¥10,1181個(8ラック)翌々日出荷LTSチップ 1000μl用、汎用チップ 1000μl用 。LTSチップ/汎用チップ用空ラック。1000μL。青。8ラックアズワン品番64-3931-13
汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥12,980税込¥14,2781個(8ラック×96本)翌々日出荷ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。1000μL。768本(8ラック)容量(μL)1000アズワン品番64-3932-16
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-1000μL-768/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(8セット×96本)翌々日出荷89-0061-56の後継品となります。 。詰め替え用容量(μL)最大1000アズワン品番4-949-04
リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア08 L1000 3000K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS UNV 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(8セット×96本)当日出荷詰め替えパック 積み重ね型。汎用チップ 。汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型。1000μL。768本(8段)容量(μL)1000アズワン品番64-3931-86
リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア08 L1000 4000K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(8パック×96本)翌々日出荷詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。1000μL。768本(8パック)容量(μL)1000アズワン品番64-3932-01
アクリル板 透明
(75件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 1000μL F 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥23,980税込¥26,3781個(8ラック×96本)翌々日出荷ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)容量(μL)1000アズワン品番64-3932-18
RSC-UNV-C RGリサーチグレードチップ 詰め替え -1000μL-/S-768/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,298税込¥10,2281箱(8セット×96本)翌々日出荷液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。便利な詰め替えパック積み重ね型 。滅菌済長さ(mm)86容量(μL)1000(チップ最大)アズワン品番64-8281-04
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 1000μL S 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥13,980税込¥15,3781個(8ラック×96本)翌々日出荷ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。滅菌済1000μL。768本(8ラック)容量(μL)1000アズワン品番64-3930-97
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 1000μL F 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥23,980税込¥26,3781個(8ラック×96本)翌々日出荷軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。フィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)容量(μL)1000アズワン品番64-3931-27
LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 1000μL F 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥23,980税込¥26,3781個(8ラック×96本)翌々日出荷ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)容量(μL)1000アズワン品番64-3930-98
汎用チップ グリーンパック個別詰替用 GP UNV 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(8パック×96本)6日以内出荷詰め替えパック 個別包装型。汎用チップ 。汎用チップ グリーンパック個別詰替用。フィルター滅菌済1000μL。768本(8パック)仕様F容量(μL)1000アズワン品番64-3932-03
グリーンパック詰替チップ GP LTS 1000μL F 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(8パック×96本)翌々日出荷89-0061-51の後継品となります。仕様フィルター付、滅菌済容量(μL)1000アズワン品番4-947-03
低吸着LTSチップ リムーバブルカバーラック入 ローリテンションチップ RT LTS 1000μL FL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥26,980税込¥29,6781個(8ラック×96本)翌々日出荷ラック入りピペットチップ。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着LTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ。1000μL。768本(8ラック,滅菌済,フィルター)容量(μL)1000アズワン品番64-3931-46