カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l1106」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングエルボ アソー

    リングエルボ

    アソー(16件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン

    A4 書きやすいルーズリーフ 100枚

    マルマン(7件のレビュー)
    509税込560
    1パック(100枚)
    当日出荷
    サイズA4枚数100穴数30穴紙厚(g/m2)80
  • A4ルーズリーフ 無地 マルマン

    A4ルーズリーフ 無地

    マルマン(1件のレビュー)
    409税込450
    1冊
    当日出荷
    さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。 計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
    付属品下敷き寸法(mm)縦297×横210サイズA4枚数50穴数30穴無地
  • フレアーエルボ アソー

    フレアーエルボ

    アソー(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • リングエルボ SK11

    リングエルボ

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • ブラック11 既製(カ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(カ)

    シヤチハタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印
  • ブラック11 既製(オ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(オ)

    シヤチハタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • L型鏡筒 対物1接眼10サークル 中央精機

    L型鏡筒 対物1接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • サインプレート プレーター PL110 光

    サインプレート プレーター PL110

    9,498税込10,448
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途施設や部屋のご案内に材質アクリル黒、アルミ特殊加工厚さ(mm)3・シルバー・黒取付粘着テープ縦(mm)60横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PSCホルダ(複合機・NC旋盤用) 三菱マテリアル

    PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)

    三菱マテリアル
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
  • リノダウン ベースダウンライト ユニティ

    リノダウン ベースダウンライト

    ユニティ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用消費電力(W)34.4調光の可否不可
  • Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ

    SAMTEC
    459税込505
    1個ほか
    7日以内出荷
    種別アンシュラウドピッチ(mm)2.54シリーズIPL1定格電圧(V)675 ac, 954 dc端子種別はんだ
  • C-SDUCボーリングバー スクリュークランプ ワルター

    C-SDUCボーリングバー スクリュークランプ

    ワルター
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    Walter CAPTO ツールホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチール
  • ボーリングバー スクリュークランプ C... ワルター

    ボーリングバー スクリュークランプ C...

    ワルター
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040

    椿本チエイン
    179税込197
    1リンク
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH12.0

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3401材質質量(g)214
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 定番ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
    セット内容(セット内容7点)L-852/L-815/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)26~190(13~92)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野19×11~2.7×1.5
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
  • カバー,フレームリヤレフト スズキ

    カバー,フレームリヤレフト

    スズキ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:47611-06L10
  • ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    849税込934
    1リンク
    4日以内出荷から22日以内出荷
    形状TSAタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    279税込307
    1リンク
    4日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • プラスチックドレンプラグツールセット JTC

    プラスチックドレンプラグツールセット

    JTC
    14,430税込15,873
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
    用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
  • 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン

    強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ

    椿本チエイン
    2,898税込3,188
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
  • grace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース ワゴンGL 10乗り (T060-M H24/05~H29/11) grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシック 200ハイエース ワゴンGL 10乗り (T060-M H24/05~H29/11)

    grace
    62,980税込69,278
    1セット
    9日以内出荷
    こちらの商品は4列分/フロント・2列目・3列目・4列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
    用途純正シートの保護、シートカスタム
  • ラムダ倍速チェーン 椿本チエイン

    ラムダ倍速チェーン

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1リンク
    17日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラチェーン形式センターローラ
  • PIN,DOWEL 11X106 ホンダ

    PIN,DOWEL 11X106

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース ワゴンGL 10乗り (T060-M H24/05~H29/11) grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー 200ハイエース ワゴンGL 10乗り (T060-M H24/05~H29/11)

    grace
    62,980税込69,278
    1台
    92日以内出荷
    クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー
    用途純正シートの保護、シートカスタム適合ワゴンGL 形状確認:4列目:跳ね上げ式、3点式シートベルト付 適合不可:バン / コミューター / グランドキャビン / ワゴンDX