光
サインプレート プレーター PL110
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
材質
アクリル黒、アルミ特殊加工
厚さ(mm)
3
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
全11種類を絞り込む
表示内容
選択してください
便所
保健室
厨房室
放送室
校長室
理科室
用務員室
男子浴室
職員室
視聴覚室
音楽室
トラスコ品番
選択してください
344-7519
344-7612
346-8087
346-9680
347-1344
359-1755
359-3340
359-4907
359-4910
359-6493
359-8095
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611037
PL110-67
346-8087
理科室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82611360
PL110-66
359-4910
用務員室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82612900
PL110-69
359-4907
視聴覚室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82616567
PL110-4
346-9680
男子浴室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82617678
PL110-63
359-8095
職員室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82622411
PL110-60
347-1344
厨房室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82624976
PL110-64
359-1755
放送室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82627670
PL110-68
344-7612
音楽室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82628589
PL110-61
359-3340
便所
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82631127
PL110-65
359-6493
保健室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82632299
PL110-62
344-7519
校長室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください