「l1154f」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(336件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    Nアルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)
    当日出荷
    カメラ、電卓、ゲームに。
    用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
  • アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    アルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タイプアルカリボタン電池
  • 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ

    酸化銀ボタン電池 SR44

    モノタロウ(136件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
    用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
  • アルカリボタン電池 D 三菱電機

    アルカリボタン電池 D

    三菱電機(11件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    電圧(V)1.5
  • リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2032

    モノタロウ(394件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
  • ボタン形アルカリ電池 マクセル

    ボタン形アルカリ電池

    マクセル(11件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
    公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1632

    モノタロウ(83件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
  • アルカリボタン電池FS FDK

    アルカリボタン電池FS

    FDK(20件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    公称電圧(V)1.5
  • 小型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ

    小型 電卓 12桁 税計算有り

    モノタロウ(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
    仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)96電源太陽電池+L1154F(或AG13)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×101×35機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×101×35
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1220

    モノタロウ(42件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
  • コイン形リチウム電池 東芝

    コイン形リチウム電池

    東芝(16件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
    用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
  • ミニ卓上電卓12桁 Canon

    ミニ卓上電卓12桁

    Canon(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
    表示桁数12仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフトサイズミニ卓上質量(g)132(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12表示液晶表示ハイパー大型表示機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリーメモリー2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
  • [1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    [1.55V] 酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認ください公称電圧(V)1.55タイプ酸化銀電池
  • リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2016

    モノタロウ(45件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
  • 特定小電力トランシーバー DJ-PX32 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-PX32

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    携帯性を追求した、超小型、カードサイズ型トランシーバー(インカム)。 通話モードは、交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネルに対応。 運用時間は約26時間(単三形アルカリ乾電池)で、一日の業務時間も十分にカバー。 旧モデルのDJ-PX31との通話も可能、オプション(バッテリー、充電器、イヤホンマイク )も共通なので、増設、買い替えにも最適。
    用途歯科・各種クリニック、ヘアサロン、アパレルショップ、工場、自動車部品販売、セレモニーホール等での近距離及び中距離での通信手段質量(g)約62(単三形アルカリ型乾電池含む)外形寸法(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)チャンネル数47ch(交互20ch/中継27ch)送信出力10mW/1mW使用時間(時間)約26(単三形アルカリ乾電池)、約23(ニッケル水素充電池)RoHS指令(10物質対応)対応通話方式単信・半複信動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
  • レディーススラックス A-1154 コーコス信岡

    レディーススラックス A-1154

    コーコス信岡
    4,890税込5,379
    1本
    翌々日出荷
    混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)種別スラックス生地ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)性別女性用