カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(921)
- 制御機器(132)
- 農業機械(111)
- メカニカル部品(67)
- 自動車純正部品(54)
- 建築金物(53)
- 電気材料(52)
- 作業工具(49)
- 日用品(44)
- 機構部品(40)
- 切削工具(40)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- バイク部品(28)
- 物流用品(22)
- 自動車補修部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- トラック純正部品(15)
- バイク純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 食品・飲料(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- オフィス家具(8)
- 作業服(8)
- 事務用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 防犯用品(6)
- 測定用品(6)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 保管用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(833)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- Festo(65)
- 水本機械製作所(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- Qlight(37)
- MAZDA(マツダ)(34)
- KTC(32)
- エスコ(29)
- 椿本チエイン(24)
- IDEC(和泉電気)(20)
- 岩田製作所(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
- トヨタ(18)
- ユニ・チャーム(17)
- イスカル(14)
- SICK(14)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l12b」の検索結果

リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(101件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応![ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584386-191225-02.jpg)
ラベル用紙(加工入り)
エーワン[ラベル](12件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(30シート)ほか当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK(28件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から翌々日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応![スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33134344-210518-02.jpg)
スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル
エーワン[ラベル](3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(500シート)当日出荷コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック
ティーエフサービス¥4,598税込¥5,0581袋当日出荷マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に耐荷重(kg)約100対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
吊り下げ名札 イベント用
オープン工業¥799税込¥8791パック(10枚)当日出荷鮮やかな蛍光カラー2色とスタンダードカラー3色がラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 ケースはしっかり感のあるシート0.3mmを採用。材質(ひも)エステル、(ケース)再生ポリオレフィンサイズイベントケース構造ソフトタイプ・イベント用サイズ中紙サイズ(mm)100×115、(最大収納)103×118外形寸法(幅W×高さH)(mm)110×138ひも長(cm)100ひも幅(cm)3
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面
エレコム(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)
使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100枚)欠品中やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。用途精密作業。分析研究。機械作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0648
リングジョイント式継手
フジキン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型
フジキン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
ナナフォーム Lタイプ(耐熱タイプ)
nana(東洋印刷)¥26,980税込¥29,6781箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ、モノクロレーザープリンタ対応のラベルです。 耐熱タイプの原紙を使用しておりますので、トナー形式のプリンタにも使用できます。 カスめくりをしておりませんので、トナー検知の際、非常に有効です。RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタドットプリンタ、モノクロレーザープリンタ
首振ラチェットコンビネーションレンチ
フジ矢¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼色ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
エルボユニオン (KFL~)
SMC¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
プラロックBタイプ(ツバ付タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥7,798税込¥8,5781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷材質樹脂部66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)¥299税込¥3291個当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
保護キャップ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181袋(100個)翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
中量棚NL型用オプションビーム
サカエ¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷中量棚NL型用オプションビームです。セット内容ビーム×1本、抜け止めピン×2本色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DVD・CDファイルケース
サンワサプライ¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。セット内容インデックスシール×12枚材質PP質量(g)62対応メディアDVD・CD収納枚数(枚)12
KL エルボ
イハラサイエンス¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F
太陽技研¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999~税込¥1,099~1個欠品中LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
DVD・CDファイルケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクの飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。付属品インデックスシール12枚材質PP色ブルー質量(g)50(インデックスシール含まず)タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×141収納枚数(枚)12
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルユニオン(R)
オイルフリーベビコン LEシリーズ専用補助タンクセット
日立産機システム¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種別LE シリーズ専用補助タンクセット種類低騒音、低振動
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボハーフユニオン(NPT)
Lightningケーブル A-Lightning 認証品 抗菌 L型コネクタ 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,110税込¥3,4211個欠品中スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
PUレザーチェア SNC-L12
サンワサプライ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷張り地に肌触りのいいPUレザーを使用しました。 背もたれと座面にロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることができ、ロッキングの固さも調整可能です。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー1本で座面の高さ調節が可能です。 丈夫なスチール製脚を採用しています。 肘あて付きなので、腕の疲れを低減します。材質張地/PUレザー張り、主要成型部品/スチール、木材、ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン幅(mm)620質量(kg)13.5高さ(mm)940~1030種類オフィスチェア奥行(mm)670耐荷重(kg)(座面)80キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)460×530(座面)490×470機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)、肘あて付き
...





![ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52584386-191225-02.jpg)

![スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33134344-210518-02.jpg)