カテゴリ
- 物流用品(1,497)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(446)
- 農業機械(205)
- 科学研究・開発用品(94)
- 清掃用品(92)
- 作業工具(77)
- メカニカル部品(76)
- 制御機器(64)
- 切削工具(61)
- 測定用品(45)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 作業服(35)
- 機構部品(34)
- 厨房用品(30)
- バイク部品(27)
- 建築金物(25)
- 事務用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 自動車補修部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 家電(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 電動工具(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 洗剤・除去剤(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 電気材料(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 保管用品(8)
- 防災用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- バイク純正部品(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 塗料(6)
- 住設機器(6)
- 医療(6)
- 自動車純正部品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- テープ(5)
- 日用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 整備工具・収納(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- CKD(38)
- KITO(キトー)(1,482)
- RS PRO(21)
- SKC(環境測定)(12)
- SMC(328)
- SUS(エスユーエス)(16)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- TORAY(東レ)(14)
- エスコ(25)
- ケルヒャー(13)
- コガネイ(34)
- タンガロイ(30)
- ニッセイ(40)
- 三立機器(10)
- 大阪ジャッキ製作所(12)
- 大阪魂(13)
- 水本機械製作所(22)
- 空調服(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l15-10」の検索結果

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)
倉敷化工(48件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥3,057税込¥3,3631本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から6日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
SFRL型 ステンレス異径エルボ
オンダ製作所¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥939税込¥1,0331個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ
FPS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷完全非接触。センサー感知で自動吐出 直接「触れない」ことで二次感染対策につながります。 作動時はLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。残量確認窓、いたずら防止鍵付き材質ABS容量(mL)600質量(g)約755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240使用電池単3乾電池×4本(別売)吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1使用場所トイレ
六角棒ドライバー ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
無酸素・乾燥保存用オプション
アズワン¥3,090税込¥3,3991箱(10本)当日出荷から翌々日出荷適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
KL ターミナルボックス
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄保護等級IP66塗装色ライトグレー レザートーン塗装設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
脚部伸縮足場台 DL Pro ライン
長谷川工業(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40高さ調整範囲(mm)310(最大)最大使用質量(kg)120
組端子台
東洋技研¥799~税込¥879~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
防振パット(合成ゴム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から9日以内出荷加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
真空発生器 エルボ大気開放
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から14日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
ねじ付管筒(L15×Φ10×M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個5日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13501
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4


ベスト
リミット¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷きちんと見える4つボタン。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ
ジョイント金具 L15型
フジテック・ジャパン¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)4板厚(mm)2
真空発生器 ストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から14日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
...