LEDフロントライト NSKL150-S シルバーサイクルテック4日以内出荷
インジケータ―付(電池残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間直径22mm~32mmのハンドルに対応新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd
用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。色シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)ライト種類LED