カテゴリ
- 制御機器(13)
- バイク部品(3)
- 農業機械(3)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l1y51」の検索結果

二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(4方向バリア付)動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
クラッチディスク バネット 86-
アイシン精機¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷主な適合純正品番30100-46L20・30100-Y4101・30100-20V03・30100-80S01・30100-D4400・30100-E4100・30100-51L00・30100-G7300・30100-V1500・30100-28L11・8-97143-203・30100-R2001・30100-S8200・30100-20V00・30100-55S00・30100-T6000・30100-U4000・30100-11L00・30100-20V68・30100-14L10・8-97143-203-0・3適合メーカーISUZU、NISSAN
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
セロー225等 右レバー
ALBA(アルバ)¥2,390税込¥2,6291個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体メーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別右適合排気量(cc)50
トラスコネジ(+) M8X16
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X16図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoGKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.50、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.48、MS703 調圧装置部品_No.51、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.67、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.36、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、CSD-600NR 調圧弁部品_No.30、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MI-A2502クラッチ部品_No.37、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.41など
ストリートエルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格G3/8XRC3/8部品名称ストリートエルボ図解NoMS415R4CF-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV415SL(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51など