長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
IM3590/IM3570/IM3536/IM3533/IM3523他用。特性インピーダンス50Ω。※3522-50,3532-50,3511-50、3504シリーズには使用できません。
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。
仕様片面放射
付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本
トラスコ品番577-7987
幅(mm)690
高さ(mm)230
奥行(mm)75
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)16
有効面積(m2)30~50
捕虫紙S-20(2個)
使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯
誘引方式LED光源
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,197
税込¥2,417
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
9日以内出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,487
税込¥2,736
9日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,656
税込¥2,922
9日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
奥行(mm)75
電源(V)100 50/60Hz
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)
捕虫紙S-20 2個
LEDランプLT20BL/16-MP
ランプ寿命30000時間
関連資料(6.61MB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
31日以内出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2723
質量(kg)5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2477
質量(kg)5.1
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)12
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2766
質量(kg)4.6
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2600
質量(kg)5.7
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1本
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2361
質量(kg)4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1台
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2515
質量(kg)4.5
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)12
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2256
質量(kg)2.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
仕様L:2000タイプ
電源電源ユニット別
色温度(K)ブルー
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)65×64
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様L:2000タイプ
電源電源ユニット別
色温度(K)レッド
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)65×64
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番510-2804
質量(kg)4.4
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7046
質量(kg)6.2
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)20
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000
材質ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)2
仕上HL
芯材グレー
外観ステンレス箔
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7089
質量(kg)5.6
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)20
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2329
質量(kg)4.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2281
質量(kg)3.7
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)12
1台
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2434
質量(kg)4.2
寸法A(mm)23/73
ホイール幅(mm)12
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-5542
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30.4
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2876
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)15.68
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2850
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)13.61
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2817
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)12.05
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2795
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)16.40
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)24
1台
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
仕様L:2000タイプ
色電球色
電源電源ユニット別
色温度(K)3000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)65×64
調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
演色指数(Ra)80
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番285-2322
質量(kg)2.9
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5623
質量(kg)2.46
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-6221
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)36
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番300-6140
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.8
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.4
寸法A(mm)47
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-5747
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)41
ピッチ(mm)50
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)22
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-5861
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)25
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)22
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番300-5500
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ