カテゴリ
- 物流用品(470)
- メカニカル部品(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 切削工具(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 機構部品(20)
- 作業工具(18)
- 測定用品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 農業機械(13)
- 縫製用品(13)
- 日用品(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建築金物(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(470)
- CKD(39)
- ニッセイ(15)
- アラコー(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- アキツ(10)
- 澤村電気工業(10)
- 昭和コーポレーション(8)
- スリーハイ(8)
- コガネイ(6)
- 大菱計器製作所(5)
- 椿本チエイン(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- マキシンコー(5)
- 岩田製作所(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l25-100」の検索結果

Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から31日以内出荷ロックタイプ。両面目盛。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトストラップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥289税込¥3181本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
ロック 25 尺相当目盛付
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から31日以内出荷ロックタイプ。 ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥469税込¥5161個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
角型レバーハンドル UL251
UNION(ユニオン)¥15,980税込¥17,5781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ120×50×70仕上ユニウッド ブラック+ブラス 硫化イブシブラック機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ
CKD¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
ブルーライトホース
プロスタイルツール¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能用途一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー材質PVC色ブルー使用温度範囲(℃)ー5~35肉厚(mm)1.2最高使用圧力(MPa)0.4(23℃時)
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 黒 16~150mm幅
アラコー¥10,980税込¥12,0781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。 粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。 16~150mmの8種類の幅が選べます。 A面(Jフック/オス)・B面(ループまたはナッピング/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色黒長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 緑 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色緑長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ベージュ 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色ベージュ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 紺 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色紺長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 オレンジ 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色オレンジ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 黒 16~100mm幅
アラコー¥16,980税込¥18,6781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着材を塗布した粘着タイプ。ゴム系接着材の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。16~100mmの7種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン(プライタ)等の素材に。色黒長さ(m)25材質(面ファスナー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプゴム系S粘着
アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅
アラコー¥16,980税込¥18,6781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着材を塗布した粘着タイプ。ゴム系接着材の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。16~100mmの7種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン(プライタ)等の素材に。色白長さ(m)25材質(面ファスナー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプゴム系S粘着
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 白 16~150mm幅
アラコー¥10,980税込¥12,0781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。 粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。 16~150mmの8種類の幅が選べます。 A面(Jフック/オス)・B面(ループまたはナッピング/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色白長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ピンク 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色ピンク長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 赤 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色赤長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色ブラウン長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 黄色 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色黄色長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 グレー 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 青 20~100mm幅
アラコー¥12,980税込¥14,2781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロン色青長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
...