カテゴリ
- 電気材料(5)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(113)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(377)
- DAYTONA(デイトナ)(78)
- Panasonic(パナソニック)(381)
- TAKEGAWA(武川)(39)
- TRUSCO(66)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(65)
- オサメ工業(42)
- ケナメタル(46)
- コガネイ(86)
- コバルテック(41)
- コンサス(45)
- サンドビック(42)
- タンガロイ(42)
- ニッセイ(57)
- メディアカバーマーケット(291)
- 京セラ(68)
- 明工社(52)
- 水本機械製作所(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「l250」の検索結果

窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。 窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。 ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。 ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。用途ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプ色グレー材質(柄部)伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン材質(先ゴム)合成ゴム(TPR)材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂
折りたたみ台車 アルミ
(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76材質(荷台)アルミ
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(604件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(100本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
リピートバンド 耐候タイプ
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100本)当日出荷材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
(387件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1kg)ほか当日出荷内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
スパイラルエルボ90°
(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
ギアレンチ ダブルフレックス
(101件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
コンビネーションレンチ
¥499税込¥5491本当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼